絞り込み
口径(Φmm)
  • 13(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(2)
  • 50(1)
測定流体
  • 液体(2)
最大表示量(m3)
  • 9999(1)
  • 99999(2)
最高使用温度(℃)
  • 30(2)
ブランド
  • 柏原計器工業
  • アズビル金門(35)
  • 東洋計器(14)
  • 愛知時計電機(12)
  • 日東精工(6)
  • アカギ(2)
  • ベン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径(Φmm)から絞り込む
13(1)
20(1)
25(1)
30(1)
40(2)
50(1)
乾式直読水道メータ 柏原計器工業乾式直読水道メータ柏原計器工業(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から12日以内出荷
「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質CAC804最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平適合流体計量範囲(Q3/Q1(R))100
乾式直読縦型水道メータ 柏原計器工業乾式直読縦型水道メータ柏原計器工業
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質CAC804寸法L(mm)245山数11最高使用圧力(MPa)1寸法W(mm)128表示桁数5(m3桁)最小目盛1L最高使用温度(℃)30最大流量(m3/h)16(定格)取付姿勢水平適合流体使用流量(m3/D)44(10時間)、80(24時間)最大表示量(m3)99999計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700

流量計』には他にこんなカテゴリがあります

水道メーター・オイルメーター