絞り込み
ブランド
  • 日東精工
  • アズビル金門(35)
  • 東洋計器(14)
  • 愛知時計電機(12)
  • ベン(2)
  • アカギ(2)
  • 柏原計器工業(2)
測定流体
  • 液体(6)
最高使用温度(℃)
  • -10(1)
  • +55(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径(Φmm)から絞り込む
小型オイルメータ 日東精工小型オイルメータ日東精工(3件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
表示部に液晶カウンタを採用した全く新しいタイプのコンパクト設計・安価な油専用流量計です。流量範囲は1:125(重油)の広レンジ測定が可能。最小流量も2L/h(重油)の超高感度です。計量部の可動部分はロータのみのシンプル構造。表示部は液晶カウンタの採用とメンテナンスフリーを実現しました。液晶カウンタはリチウム電池駆動。外部電源は一切必要ありません。また、電池は7年以上と長寿命です。ワイドな流量範囲。流量計入・出口に小型ストレーナ内蔵。配管接続時等における夾雑物を除去し、ロータの不回転を防止します。
適合流体灯油・軽油・重油・その他油類材質本体:ADC+表面処理ロータ:特殊カーボン接続口径G3/8質量(g)600使用温度範囲(℃)流体温度:-10~+55最高使用圧力(MPa)0.7精度±1.0%以内表示LCDカウンタ 8桁外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×122機能カウントリセット付最小目盛0.01L最大表示999999.99L電池寿命7年以上(リチウム電池)流量範囲(L/h)灯油:10~250重油:2~250
オイルメータ 日東精工オイルメータ日東精工
59,980税込65,978
1台
予約販売
容量流量計の中でも最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。ボイラ給油、燃料油などの計量管理・制御に利用できます 小型・計量 内部機構の簡素化により、取扱い・メンテナンスが容易 粘度変化の影響が少ない
適合流体灯油・軽油・A/B/C重油材質本体:FC200、ロータ:AC3A、表示部:アルミニウムダイキャスト寸法L(mm)160呼び径20AフランジJIS 10K寸法d(mm)15最高使用圧力(MPa)1精度±0.5%以内寸法D(mm)100表示数字車カウンタ:8桁寸法C(mm)75表示方式機械式寸法T(mm)18寸法W(mm)120寸法H1(mm)51最小目盛0.02L表示項目リセット不可能積算流量(最大9999999.9L)寸法H2(mm)141防爆構造非防爆流体温度(℃)0~120周囲温度(℃)5~60粘度(mPa・s)2~500流量範囲(L/h)灯油・軽油(1mPa・s~):100~1000、重油(10mPa・s~500mPa・s):30~1000
水用流量計 日東精工水用流量計日東精工
108,000税込118,800
1台
50日以内出荷
ストレーナを内蔵しながら小型軽量化を実現した羽根車式流量計です。
材質FCD450/SCS13/C5191P/ノンアスベストパッキン流体出力なし温度(℃)MAX110精度±1.0%適合流体液体
バッチカウンタ 日東精工バッチカウンタ日東精工
179,800税込197,780
1台
36日以内出荷
流量計からパルス信号を受信し、流量計係数を乗算して積算表示します。
仕様【スケーリング】接続する流量計に合わせてご設定ください。動作方式【バッチ】バッチ方式1、初期量:無し時間【パルス未到来】15秒、自動ストップ無しパルス出力分配出力(12V無接点出力)適合流体液体
オイルメータ 日東精工オイルメータ日東精工
59,980税込65,978
1台
35日以内出荷
容積流量計の中で最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。
用途ボイラ給油、燃料油等の計量管理・制御に利用できます。材質本体:FC200/アルミロータ流体温度(℃)MAX80精度±0.5%適合流体液体
小型オイルメータ 日東精工小型オイルメータ日東精工
37,980税込41,778
1台
14日以内出荷
表示部に液晶カウンタを採用し、小型化、低価格化を実現したロータリピストン型の油用流量計です。
流体タイプ一体型 リセット付き温度(℃)MAX55精度±0.5%接続Rp3/8適合流体液体

流量計』には他にこんなカテゴリがあります

水道メーター・オイルメーター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら