水道メーター・オイルメーター :「液体 計量」の検索結果
関連キーワード
容量流量計の中でも最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。ボイラ給油、燃料油などの計量管理・制御に利用できます
小型・計量
内部機構の簡素化により、取扱い・メンテナンスが容易
粘度変化の影響が少ない
適合流体灯油・軽油・A/B/C重油
材質本体:FC200ロータ:AC3A表示部:アルミニウムダイキャスト
使用温度範囲(℃)流体温度:常温~80
寸法L(mm)160
呼び径20A
フランジJIS 10K
寸法d(mm)15
最高使用圧力(MPa)1
精度±0.5%以内
寸法D(mm)100
表示数字車カウンタ:8桁
寸法C(mm)75
表示方式機械式
寸法T(mm)18
寸法W(mm)120
寸法H1(mm)51
最小目盛0.02L
表示項目リセット不可能積算流量(最大9999999.9L)
寸法H2(mm)141
防爆構造非防爆
周囲温度(℃)5~60
粘度(mPa・s)2~500
流量範囲(L/h)灯油・軽油(1mPa・s~):100~1000重油(10mPa・s~500mPa・s):30~1000
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
容積流量計の中で最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。
用途ボイラ給油、燃料油等の計量管理・制御に利用できます。
材質本体:FC200/アルミロータ
流体油
温度(℃)MAX80
精度±0.5%
適合流体液体
表示部に液晶カウンタを採用した全く新しいタイプのコンパクト設計・安価な油専用流量計です。流量範囲は1:125(重油)の広レンジ測定が可能。最小流量も2L/h(重油)の超高感度です。計量部の可動部分はロータのみのシンプル構造。表示部は液晶カウンタの採用とメンテナンスフリーを実現しました。液晶カウンタはリチウム電池駆動。外部電源は一切必要ありません。また、電池は7年以上と長寿命です。ワイドな流量範囲。流量計入・出口に小型ストレーナ内蔵。配管接続時等における夾雑物を除去し、ロータの不回転を防止します。
適合流体灯油・軽油・重油・その他油類
材質本体:ADC+表面処理ロータ:特殊カーボン
接続口径G3/8
質量(g)600
使用温度範囲(℃)流体温度:-10~+55
最高使用圧力(MPa)0.7
精度±1.0%以内
表示LCDカウンタ 8桁
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×122
機能カウントリセット付
最小目盛0.01L
最大表示999999.99L
電池寿命7年以上(リチウム電池)
流量範囲(L/h)灯油:10~250重油:2~250
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
『流量計』には他にこんなカテゴリがあります
- 面積式(フロート式)
- 電子式
- 水道メーター・オイルメーター
- 渦流量計
- 流量計その他関連用品
- 弁・バルブ
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。