渦流量計

検索条件:
測定流体気体

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. 渦式フローモニター(気体用) オーバル

販売価格(税別) 67,900 税込74,690
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーバル 渦式フローモニター(気体用) 1個

【特長】Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。【用途】気体用【適合流体】気体(空気、窒素)【出力】【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4〜20mA at 0〜F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms【電源】【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12〜45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給【構造】非防爆【接続部ねじ】Rおねじ【精度(%)】フルスケールの±3以内【保護等級】IP53相当【主要材質】本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート【最大使用圧力(MPa)】0.98【表示器】LCD表示器付【流体温度(℃)】-10〜80【電池寿命】約6年間(常温において)【周囲温度(℃)】-10〜60【材質(接続部)】PPS【使用場所】屋内

渦流量計
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm)呼び径(mm)寸法D(Φmm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
41898134 FLM3S-10PD0 1個 8048.5 67,900 74,690(税込) 31日
41898143 FLM30-10PD0 1個 80813 67,900 74,690(税込) 31日
41898159 FLM31-10PD0 1個 851514 69,900 76,890(税込) 31日
41898168 FLM32-10PD0 1個 1202524.5 79,900 87,890(税込) 31日

2. 渦式フローモニター(気体用) オーバル

オーバル 渦式フローモニター(気体用)

【特長】圧電素子センサを使用した小型、軽量の渦流量計です。 電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで、瞬時流量・積算値をモニターできます。 可動部がない構造ですので、耐久性に優れています。 表示部は見やすい方向に回転させることができます。 液体用は、循環冷却水のさまざまな汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。【適合流体】空気・窒素・酸素・アルゴンなど(非可燃性ガス)【電源】リチウム電池ユニット 寿命:4年間(但し、常温において)バッテリー低下アラーム機能付き【最高使用圧力(MPa)】0.98【精度】フルスケールの±3%【接続】オネジ【表示器】累積積算8桁・毎時瞬時流量5桁・毎分瞬時流量5桁・リセット積算7桁 /外部モードスイッチにより切替可能流量単位{L、m2、g、kg、ns、L(normal)、m2(normal)}および、小数点もLCDにて表示します(表示向きは360°自由に変更が可能)

渦流量計
注文コード 品番 内容量 アズワン品番呼び径(Φmm)圧力損失(kPa) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
33207921 FLM3S-10PCW 1個 1-6237-01Φ4 R 3/80.13〜 0.7 75,900 83,490(税込) 取扱終了
33207937 FLM30-10PCW 1個 1-6237-02Φ8 R 1/2006〜 1.52 75,900 83,490(税込) 取扱終了
33207946 FLM31-10PCW 1個 1-6237-03Φ15 R 3/4006〜 1.52 79,900 87,890(税込) 取扱終了
33207955 FLM32-10PCW 1個 1-6237-04Φ25 R 1 1/4006〜 1.52 89,900 98,890(税込) 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

『流量計』には他にこんなカテゴリがあります

   渦流量計特集

おすすめ特集