商品豆知識
入口側圧力および、出口側圧力に変化があっても常に設定した流量を保ちます。 自力式のため、空気圧や電気などの外部エネルギーは不要です。
精度±2.0%FS
流体液体
最高使用圧力(MPa)0.8
最高使用温度(℃)90
適合流体温水・水道水
材質【オリフィス】EPDM
材質(本体)CAC406
形式定流量弁,調整弁
流体温度(℃)5~90
取付姿勢水平・垂直自由
差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5
一次側適合圧力(MPa)1.0以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
『流量計』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。