3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~200(2)
-50~220(1)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)真空調理用芯温度計用針状センサー
HI 9063VC真空調理用芯温度計用針状センサーです。
精度±0.2%FS 温度測定範囲(℃)0~200
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)温度計セット (HI 935005、針状センサー40/60/100mm、ムース1m)
エコ商品
電源単三アルカリ電池 3個(約1600時間の継続使用が可能) 測定範囲(℃)0.0~200.0(付属の針状センサー使用時) ※本体表示は-50.0~1350まで可能 精度±0.2%F.S. 測定対象真空調理用 使用環境-10~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)T字型 温度テスター
エコ商品
突刺しやすく読み取りも簡単
測定範囲(℃)-50.0~220.0 セット内容本体、先端部保護具、単四アルカリ電池1個、取扱説明書 電源単四アルカリ電池1個 精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.4%F.S.(それ以外) 電源自動OFF8分間の未使用後 使用環境温度(℃)-10~50(95% RH) 検出単位0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(それ以外) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)