「測定範囲(℃)」から絞り込む
コンパクトながら高精度なデジタル温度計です。 測定精度が確認できる自走校正チェック機能を内蔵しています。
測定範囲(℃)-50~150
付属品立掛スタンド
寸法(mm)59×17×107
質量(g)125
電源単4電池×1(付属)
コード長さ(m)1
精度±0.2℃(-30~120℃)、±0.3℃(その他)
分解能0.1
センサー寸法(mm)Φ3×170
機能防水性(IP65)、自動電源オフ
アズワン品番61-0120-63
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。