特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-50~100(1)
-100~200(2)
高精度湿度プローブ
材質ポリカーボネイト(キャップ)
質量(g)約17
測定範囲(℃)【湿度】0~100%rh【温度】-50~+100
精度【湿度】±0.8%rh【温度】±0.1℃(at23℃)
消費電力< 4.5 mA
プローブ【タイプ】標準型プローブ(標準型温湿度センサ)
注文番号HC2A-S
フィルターSPA-PCB-PE(ポリエチレン)標準装備防塵用 / SPA-PCB-WM(スチールメッシュ) / SPA-PCB-PTFE(テフロン)
温度センサーPT100
湿度センサーロトロニック ハイグロマー ROTRONIC HYGROMER(R) HT-1
デジタル出力UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
応答速度【T63】< 15秒 ※フィルタ装着時
電源供給3.3~5 VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.15MB)
長期安定性< 1%rh/年 *ティピカル
最大風量(m/s)フィルタ装着時:20、フィルタ未装着時:3
1個
¥85,980
税込¥94,578
52日以内出荷
ハンディタイプ・高精度デジタル温湿度計
仕様【演算値】露点、霜点、湿球温度、エンタルピ、絶対湿度、比湿、混合、飽和絶対湿度、飽和水蒸気圧
質量(g)約185
測定範囲(℃)【湿度】0 ~ 100%rh【温度】-100~+200 (※選択した分離型 HygroClip2(HC2)シリーズ による 別売)
注文番号HP32
表示バックライト付 LCD
保護等級IP65
温度センサー【素子】選択した分離型 HygroClip2(HC2)シリーズ による 別売
ハウジングABS樹脂、TPR樹脂
バッテリー「内蔵]リチウムイオンバッテリー
センサープローブ【温湿度】分離型 HygroClip2(HC2)シリーズ 別売
動作範囲【本体】[湿度]結露なきこと [温度]-10~+60℃
最大延長(m)【センサプローブ】100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.2MB)
長期安定性< 1%rh/年 2
PC接続標準添付の専用USBケーブルAC0006使用専用ソフトウェア HW4-Liteで、測定値の表示・グラフ表示・データの保存と読込、各種機能の設定等が可能
バッテリー寿命約48時間(画面表示OFF、ログインターバル30秒時)※電池寿命は使用条件および使用環境により異なります
1個
¥99,980
税込¥109,978
32日以内出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。