デジタル温度計 :「中心温度計 食品用」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「測定範囲(℃)」から絞り込む
40~200(1)
-30~250(1)
-50~ 250(1)
-50~150(2)
testo 110 Foodは、食品産業で汎用的に使用できる高精度温度計です。TopSafe プロテクタと中心温度プローブが付属しており、食品の製造、調理の分野で幅広く使用可能です。モバイルアプリで測定値のデジタル管理が可能。
用途フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫
付属品食品用ステンレスプローブ、TopSafe プロテクタ
トラスコ品番701-7179
セット内容testo 110 Food、食品用ステンレスプローブ、TopSafe プロテクタ
材質ABS + PC、TPE
幅(mm)135
色白・オレンジ
高さ(mm)28
奥行(mm)60
電源(V)単3乾電池×3
温度表示最小:0.1℃
測定温度範囲(℃)-50 ~ +150
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥43,980
税込¥48,378
24日以内出荷
testo 104-IR BT は、表面温度と中心温度の測定が可能な温度計です。表面温度測定時、2点のレーザーが測定範囲を見やすくガイドします。中心温度測定用プローブは折りたたみ式で、持ち運び時はコンパクト収納が可能。さまざまな食品の保存・製造・調理時の温度を測定でき、HACCPにおける温度管理ポイント (CP/CCP) のチェックに適しています。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化できます。
用途フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫。調理時の中心温度の確認
トラスコ品番701-7177
材質ABS + PC、TPE、亜鉛ダイキャスト、ステンレス
幅(mm)178
高さ(mm)21
奥行(mm)48
電源(V)単4乾電池×2
温度表示最小:0.1℃
測定温度範囲(℃)-30 ~ +250
RoHS指令(10物質対応)対応
距離対測定範囲比(D対S)0.4173611111
測定精度(℃)± 1.5 (代表値)
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
調理の現場で便利な食用油テスターと温度計のセット。このセットがあれば、フライ油劣化度と調理温度管理の両方に対応可能です。揚げ物油の管理には食用油テスター。厨房や倉庫など、食品温度の測定に温度計。温度計は、表面温度と中心温度の2通りの測定が可能。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化を支援
用途フードチェーンや惣菜製造の現場での測定。HACCPに基づく食品安全管理
付属品校正用基準オイル、ケース
トラスコ品番701-6111
セット内容食用油テスター testo 270 BT、赤外放射温度計 testo 104-IR BT
幅(mm)170
測定範囲0.0 ~ 40.0( %TPM)
高さ(mm)300
奥行(mm)50
電源(V)単4乾電池×2
温度測定範囲(℃)中心:マイナス50から250(NTCサーミスタ)、40 ~ 200、表面:マイナス50から150(赤外放射)
連続使用時間(時間)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥95,980
税込¥105,578
24日以内出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。