「測定範囲(℃)」から絞り込む
電極ホーザン13日以内出荷
静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応した測定用電極。
表面抵抗、接地抵抗を規格に沿って測定するための専用電極です。
仕様校正証明書付質量(kg/個)2.3外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×110
デジタル温度計(校正証明書付き)ホーザン8日以内出荷
大きく見やすいデジタル表示。
常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360電源積層(6F22) 電池×1 (付属)測定範囲(℃)-40~80(センサの性能に依存します)センサー熱電対K(CA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×168×40分解能(℃)0.1/1(切り替え)サンプルレート(回/s)2.5最大表示1999カウント電池寿命(連続時間)約125校正証明書一般校正
湿度計ROTRONIC税込¥109,978¥99,980
湿度プローブROTRONIC税込¥94,578¥85,980
湿度プローブROTRONIC税込¥197,780~¥179,800~