11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-40~95(3)
-40~100(3)
-50~110(1)
-50~250(3)
-50~400(1)
-50.1~-100(1)
-100~400(1)
-100~1300(1)
-199~850(1)
-200~1370(1)
測定範囲(℃)をもっと見る
リレー接点出力搭載の温度コントローラです。
測定範囲(℃)-50~110 質量(g)約27 出力(リレー接点)1A/30VDC//0.3A/125VAC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×36×21.3 センサーサーミスタ(付属)(MTC103K) 精度(℃)±0.8(-50~-40℃)、±0.5(-40~85℃)、±1.0(85~110℃) 分解能(℃)0.1 サンプリング4秒/回 使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、AA6680%RH以下(ただし結露のないこと) 入力電源DC7~15V(MAX150mA)DC12V推奨 温度表示方式デジタル
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

アラーム機能付きの大型温度計です。
測定範囲(℃)-9.9~99.9 付属品温度センサ(コード長30m)×1、電源ACアダプタ(DC24V/2.5A)×1、取り付けブラケット(ストレート・L型)×各2 質量(kg)約2.5 電源DC24V/2.5A(ACアダプタ使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×50 精度(℃)±1(0~40℃)/±2(左記以外) 分解能(℃)0.1 外部出力DC24V/2A 使用温湿度範囲-10~50℃/80%以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、80%以下(ただし結露のないこと) 温度表示方式デジタル 測定周期1秒/回
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷

IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】 白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現 PCへのデータ通信可能 ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載 時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立 文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示
付属品センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル 質量(g)約150 測定範囲(℃)-100.0~400.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず) センサー白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A) 分解能0.1℃ センサー寸法(mm)Φ3.0×100 保護等級IPX5(防噴流型) 機能温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力 電池寿命(時間)連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時) 電池単3電池×2 サンプリング約0.5秒 使用環境0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内 設置方式ハンディタイプ 保存環境-10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと) 液晶表示LCD 文字高18mm 温度表示方式デジタル
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マザーツールデジタル4ch温度計
4ch、熱電対センサ採用、広範囲測定(-200~1370℃) データロガ機能でデータ記録(専用ソフト標準付属) データロガ機能(最大16000pts) T1-T2温度差表示、4点の温度を同時に表示 データホールド、偏差温度、最大値・最小値表示機能 オートパワーオフ(30分以上でオフ、機能解除可)、電池消耗表示機能付
測定範囲(℃)-200~1370 精度(200~400℃)±0.5%rdg+1℃(-200~200、400~1370)±0.3%rdg+1℃ 仕様(データロガ)16000ptsMAX/MIN表示・データホールド・オートパワーオフ 付属品ビーズ型K熱電対センサ、専用ソフト、RS-232Cケーブル、ハードケース 質量(g)約320(電池含む) 電源006P(9V)×1本またはACアダプタ(別売) 本体寸法(mm)64×30×184 センサータイプK熱電対センサ 表示4ch表示(3.5桁LCD) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×184 分解能0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外) 分解能(℃)0.1(0~200)1(0~200以外) 機能データロガ(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示 インターフェースRS-232C出力端子付 サンプリング3回/秒 使用環境0~50℃ 0~80%RH 設置方式ハンディタイプ アズワン品番2-1960-01 温度表示方式デジタル インターフェイス9600bps(RS-232C出力端子)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定
質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
校正証明書一般校正(英語)
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
校正証明書一般校正
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~250 アズワン品番64-3728-98-20 校正証明書一般校正
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷

IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~250 アズワン品番64-3728-98-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷

IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~250 アズワン品番64-3728-98-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷