デジタル温度計 :「sd usb」の検索結果
関連キーワード
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~600(1)
601~1500(1)
1000~1150(1)
1000~1300(1)
-50~400(1)
-50~900(1)
-50~999.9(1)
-50.1~-100(1)
-100~1300(1)
-199~850(1)
測定範囲(℃)をもっと見る
K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。