「測定範囲(℃)」から絞り込む
防水型デジタル温度計A&D6日以内出荷
防水型プローブ式のデジタル温度計
付属品透明ビニールカバー型式AD-5604C寸法(mm)65×29×148測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-30~+250)、±2(前記以外)センサー寸法(mm)Φ3.6×150、コード長1m分解能(℃)0.1電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)防水性IPX7相当※温度センサ接続時
デジタル温度計 AD-5625A&D6日以内出荷
デジタル温度計
型式AD-5625寸法(mm)40×17×187測定範囲(℃)-40~+260精度(℃)±1.0(-9.9~+59.9)、±2.0(-19.9~-10.0、60.0~99.9)、±3.0(-29.9~-20.0、100~199.9)、±4.0(-40.0~-30.0、200.0~260.0)分解能(℃)0.1電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)防水性防水(IPX7)
温湿度計 校正証明書付 AD-568シリーズA&D9日以内出荷
最大値・最低値をメモリできます。
寸法(mm)112×37×90質量(g)135電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-10~50湿度(%RH)20~100(内部)表示項目温度・湿度・時刻アズワン品番2-7397-02-20校正証明書一般校正
上下限温度アラーム機能中心温度計A&D(6件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
セパレートセンサー(センサーケーブル長約80cm)で離れた場所の温度測定が可能金属プローブセンサーで中心温度(芯温)の測定が可能上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能温度プローブ先端はΦ2.2mmの極細温度センサー
用途加熱調理食品、材料の中心温度(芯温)測定、食用油やお菓子作りの温度測定、農作物の地温(土壌温度)測定、理化学実験、研究の温度測定、空調設備の吹き出し口などの温度測定
中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ)A&D当日出荷
応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます防水レベルはIP65相当熱電対温度計(Tタイプ)測定範囲が広いオートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に特性防水付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書電源CR2032リチウム電池 1個最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
防水型メモリー付き中心温度計A&D当日出荷から15日以内出荷
水に強い防水形中心温計 IPX799個の測定データをメモリー温度プローブ先端は極細のΦ2mm簡易ストップウォッチ機能:温度と経過時間の変化を同時に表示(秒単位)温度測定の始まりと終わりの温度および経過時間がメモリー可能温度だけの簡単メモリーも可能
用途調時間と加熱温の記録や、化学実験などに特性防水質量(g)約50 (電池、シースホルダ含む)電源CR2450リチウム電池1個最小表示0.1℃測定範囲(℃)-40.0 ~ 220.0測定精度±1.0 ℃ (-9.9 ~ 99.9 ℃)、±2℃または±1.5%rdg の大きい方(その他の測定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×55×178表示範囲-50.0~230.0 ℃ (最小表示 0.1℃ )電池寿命約2年(周囲温度25℃で連続使用時)測温プローブ(金属シース部)Φ3×L130 (先端部はΦ2×L18)タイマーカウントアップ:0:00 ~ 99:59 (99分59秒)、タイマー精度 ±90秒/月先端径(Φmm)2防水性IPX7相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)表示間隔約1秒
上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計A&D当日出荷
多機能、高精度、速い応答性の中心温度計防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)バックライト付きで暗い場所でも見やすいデータホールド機能付、最高値/最低値表示機能上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能オートパワーオフ機能付温度プローブ交換可能
用途調理、実験、地温測定に。質量(g)約120(電池含む)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-50~+300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×148×29付属品モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421)トラスコ品番480-8363電源単4形乾電池2本精度(℃)±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲)電池寿命約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)設置方式ハンディタイプ測温プローブシース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g温度表示方式デジタル特性防水関連資料(0.47MB)温度計の種類中心温度計
防水型中心温度計A&D(16件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します最高最低温度自動メモリ機能付き電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます測定範囲(℃)-40~260質量(g)約27(電池、シースホルダー含む)電源CR2032形ボタン電池1個最小表示0.1℃測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm先端径(Φmm)2.2防水性IPX7/JIS保護等級7相当表示間隔1秒
湿度計ROTRONIC税込¥109,978¥99,980