デジタル温度計 :「芯温計」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-40~260(1)
-50~300(1)
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます
測定範囲(℃)-40~260
質量(g)約27(電池、シースホルダー含む)
電源CR2032形ボタン電池1個
最小表示0.1℃
測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17
電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)
測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm
先端径(Φmm)2.2
防水性IPX7/JIS保護等級7相当
表示間隔1秒
多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。
用途調理、実験、地温測定に。
質量(g)約120(電池含む)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-50~+300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×148×29
付属品モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421)
トラスコ品番480-8363
電源単4形乾電池2本
精度(℃)±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲)
電池寿命約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブシース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g
温度表示方式デジタル
特性防水
関連資料(0.47MB)
温度計の種類中心温度計
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。