デジタル温度計 :「寒暖計」の検索結果
関連キーワード
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-200~800(1)
-200~1370(1)
見やすい大型表示画面。シンプル操作で使いやすい。低消費電流化で連続使用時間最大900時間。バックライト付液晶表示。オートパワーオフ。E熱電対センサー用。ホールド機能。測定中の最高値と最低値をサブ表示します。測定範囲…ー200~800℃(1℃分解)、ー104.9~504.9℃(0.1℃分解)、測定範囲外は1℃分解に自動切替。測定精度…0℃以上のとき ±(指示値の0.1%+1℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.5%+1℃)/1℃分解。 0℃以上のとき ±(指示値の0.05%+0.2℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.15%+0.2℃)/0.1℃分解。動作条件…0~50℃、0~80%RH以内(結露なきこと)。使用時間…約900時間。電源…アルカリ単3乾電池×4本。サンプリング時間…約200ms。サイズ…約W82×D36×H166mm。質量…約350g(乾電池含む)。防水性能…IPX5相当。付属品…本体、表面センサ(TA410RA-1)、ソフトケース、ハンドストラップ、 取扱説明書、試験成績書、アルカリ単3乾電池×4本
測定範囲(℃)-200~800(1℃分解)、-104.9~504.9(0.1℃分解)※測定範囲外は1℃分解に自動切替
1セット
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
同時に4点の温度計測ができ、かつ一画面に表示もできるので、同時温度比較計測をするのにとても便利です。
測定範囲(℃)-200~+1370(K TYPE)
セット内容デジタル温度計本体、K熱電対素線プローブ×2本、専用解析ソフト、USBシリアルケーブル、乾電池、ケース
寸法(mm)196×65×36
質量(g)285(電池含まず)
電源006P、9V、アルカリ乾電池×1本
表示分解能0.1℃
入力K熱電対4ch
精度(℃)±(測定値の0.1%+0.7℃)
機能最大値、最小値、平均値表示、T1-T2差表示、データロガー機能、バックライト
使用環境0~+50℃、0~80%RH(結露なきこと)
インターバル(記録)1秒~59分59秒
サンプリング周期1回/1秒
記憶データ数16000データ×4ch
保存環境-20~+60℃、0~70%RH(結露なきこと)
端子ミニオメガプラグ式
温度表示方式デジタル
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
仕様表示許容差:-99.9~+199.9℃/±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/±0.3% rdg ±1digit(Min)●ゼロ接点補償係数:±0.5℃(23±10℃にて)●分解能切り替え:0.1℃/1℃分解能自動切り替え●サンプリング速度:3回/1秒●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:42×187×24mm●重量:128g●※センサープローブは付属していません。●校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他のポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。※センサー無し本体のみ校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番1-6880-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
仕様表示許容差:-99.9~+199.9℃/±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/±0.3% rdg ±1digit(Min)●ゼロ接点補償係数:±0.5℃(23±10℃にて)●分解能切り替え:0.1℃/1℃分解能自動切り替え●サンプリング速度:3回/1秒●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:42×187×24mm●重量:128g●※センサープローブは付属していません。●校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他のポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。※センサー無し本体のみ校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番1-6880-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。
日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
寸法(mm)42×187×24
質量(g)128
電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)
分解能(切替)0.1℃/1℃分解能自動切り替え
許容差-99.9~+199.9℃/±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/±0.3% rdg ±1digit(Min)
アズワン品番1-6880-01-20
サンプリング速度3回/1秒
ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)
校正証明書一般校正
1台
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
デジタル温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。