デジタル温度計 :「漏れ 電流 測定」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-200~800(1)
見やすい大型表示画面。シンプル操作で使いやすい。低消費電流化で連続使用時間最大900時間。バックライト付液晶表示。オートパワーオフ。E熱電対センサー用。ホールド機能。測定中の最高値と最低値をサブ表示します。測定範囲…ー200~800℃(1℃分解)、ー104.9~504.9℃(0.1℃分解)、測定範囲外は1℃分解に自動切替。測定精度…0℃以上のとき ±(指示値の0.1%+1℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.5%+1℃)/1℃分解。 0℃以上のとき ±(指示値の0.05%+0.2℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.15%+0.2℃)/0.1℃分解。動作条件…0~50℃、0~80%RH以内(結露なきこと)。使用時間…約900時間。電源…アルカリ単3乾電池×4本。サンプリング時間…約200ms。サイズ…約W82×D36×H166mm。質量…約350g(乾電池含む)。防水性能…IPX5相当。付属品…本体、表面センサ(TA410RA-1)、ソフトケース、ハンドストラップ、 取扱説明書、試験成績書、アルカリ単3乾電池×4本
測定範囲(℃)-200~800(1℃分解)、-104.9~504.9(0.1℃分解)※測定範囲外は1℃分解に自動切替
1セット
74,980 税込82,478
翌々日出荷