デジタル温度計 :「力計」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-10~70(1)
-20~70(3)
testo440本体と100mm大型ベーン式風速プローブのセットで、風速・温度を測定し、風量を演算します。
風速プローブは無線での測定が可能なコードレスタイプで、35m/sまでの低~中風速域で高精度の測定結果を表示します。
持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途換気空調・室内空気品質測定用
差圧センサ内蔵のtesto440dPに、無線タイプのマルチプローブ、100mmベーン式風速プローブヘッドのセットです。
風速アダプタと直角アダプタが付属しており、無線ハンドルに100mmベーンのプローブヘッドを装着できるので、測定場所に適したセンサを選ぶことができます。
持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途換気空調・室内空気品質測定用
最長1.0mまで延長できる伸縮ロッドです。
ロッドにはスケールが刻印されており、空調ダクトの挿入深度を確認できます。
同梱の直角アダプタにより、天井からのダウンフロー測定も簡単に行なえます。
風速計を接続するためには、伸縮ロッドに風速プローブ接続アダプタ(05542160)が必要です。
用途天井など、高い場所の風速測定のためのロッド延長用
トラスコ品番127-2584
幅(mm)17
高さ(mm)375
質量(g)155
奥行(mm)16
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。