110 ラボ用温度計セットtesto(テストー)4日以内出荷
testo 110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。ラボ用温度プローブはガラス管が付いたプローブで、腐食性物質の温度測定に最適です。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート時間平均・複数点平均の算出、音アラーム堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ
用途ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に。付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100ラボ用温度プローブ(0618 7072)トラスコ品番524-9380幅(mm)250高さ(mm)34奥行(mm)60温度表示最小:0.01℃測定温度範囲(℃)-50~+400RoHS指令(10物質対応)対応
湿度計ROTRONIC税込¥109,978¥99,980