デジタル温度計 :「カウンター 1桁」の検索結果
E5AN-HT/E5EN-HT1/8及び1/4DINプログラム可能温度コントローラ。それぞれ32セグメント(ステップ)までのパターンを最大8個までプログラム可能5桁/0.01℃表示の高解像度ディスプレイ60msの高速サンプリングサイクル熱電対/Pt入力:PVの±0.1%アナログ入力:±0.1%FSすべてのモデルでユニバーサル入力(熱電対、PT、又はアナログ入力)で1つのコントローラで様々なセンサに対応PV/SVステータス表示機能は、温度コントローラ(自動/手動、運転/リセット、及びアラーム)とPV又はSV間で自動的に切り替えるようセット可能サポートソフトウェア(CX-Thermoバージョン4.3)で設定できる論理動作(AND、OR、遅延)のフレキシブルなコンタクト出力赤外線ポートでフロントパネルからの通信を実現。制御出力オン/オフカウンタを使用した、温度コントローラによるリレーの予防保全
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:3●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5EN●パネル奥行き:78mm
アズワン品番65-7340-17
1個
¥128,800
税込¥141,680
7日以内出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。