デジタル温度計 :「冷凍ストッカー用温度計」の検索結果
-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。
電源アモルファス太陽電池
最小表示0.1
測定範囲(℃)-59.9~+99.9
測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5
温度測定範囲(℃)-59.9~99.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5
リード線(m)1
特性防水
TKG品番9-0622-0201
TKG品番(2017)6-0554-0101
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。