「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~300(2)
-30~100(2)
-50~90(4)
-50~280(4)
-50~300(3)
-50~350(4)
-56~306(3)
-59.9~99.9(7)
-100~400(8)
-199.99~500(3)
-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。
電源アモルファス太陽電池
最小表示0.1
測定範囲(℃)-59.9~+99.9
測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5
温度測定範囲(℃)-59.9~99.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5
リード線(m)1
特性防水
TKG品番9-0622-0201
TKG品番(2017)6-0554-0101
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。
耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。
落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)43×20×90
質量(g)50
電源CR2032ボタン電池(3V)×1個(付属)
測定範囲(℃)-50~+350
センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm
精度(℃)読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値
分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1
機能オートパワーオフ機能付
サンプリング1回/0.7秒
アズワン品番1-5005-01
防水保護等級IP65
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。
落下に強い衝撃吸収ゴムを採用
連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。
本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。
応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。
抵抗値の変化にて温度を把握
使用温度範囲が狭い(非直線素子)
衝撃によって破損するおそれがある。
測定範囲(℃)-50~+280
測定精度(°)±0.1本体(表示分解能1の時は±1)
付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本
種別本体+標準センサー(SN-3000-01)
質量(g)約150(乾電池含む)
電源単4型乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40
表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)
機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分)
測定周期(秒)約1
使用環境温度(℃)-10~60
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性IPX6に準拠
温度計の種類防水温度計
こんなお得な商品も!
デジタル温湿度計 大型液晶タイプ
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
液晶高62mmの大型表示、温度、湿度のシンプル表示
用途室内の温湿度測定に
寸法(mm)235×165×25
質量(g)約420
電源単三乾電池×2本
測定範囲(℃)-9.9~50/20~95%
精度温度±1℃(-9.9~+40.0℃)±1.5℃(左記以外)湿度±5%(35~85%)±10%(左記以外)
センサータイプ温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
表示分解能0.1℃/1%
温度測定範囲(℃)-9.9~+50.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165
測定周期(秒)約10
動作温湿度範囲-9.9~50℃/20~95%(氷結・結露不可)
電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ソーラバッテリーで電池が不要です。コード長さ:1m。マグネット付。
測定範囲(℃)-50.0~70.0
質量(g)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5
松吉医科器械コード10-2340-00
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。
白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃
精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃
付属品電池、ネックストラップ
材質ABS抗菌樹脂
質量(g)150
電源単3乾電池×2本(3V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154
機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付
電池寿命(時間)30000
測定周期(秒)0.5
温度表示方式デジタル
防水性IPX5(センサ接続時)
1組
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
エコロジーと利便性を実現。照度によって切り替わる「ハイブリット電源」 電源:ソーラー電池(太陽電池)又は ボタン電池(R2450)×1個付 測定範囲:-50.0~90.0℃(分解能0.1℃) 測定精度:室温23±5℃:±1℃…0~50℃ ±2℃…上記外 測定周期:10秒ごと使用温湿度:0~50℃、80%RH以下 (結露しないこと)保存温湿度:-20~+60℃、70%RH以下 (結露しないこと) コード:約1m
アズワン品番1-7340-01
熱電対TとKの両入力の為、低温~高温迄幅広い温度測定が出来、オプションセンサも豊富、温度補正機能付きにて正確な温度測定が可能
仕様入力種類:熱電対(ST、SK)
付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ
質量(g)約180(電池含む)
電源単3型乾電池 : 2本
測定範囲(℃)ST : -99.9 ~ +350、SK : -199.9 ~ +1250
測定精度±(0.2%rdg+0.5℃):-199.9℃ ~ -50.1℃、±(0.1%rdg+0.3℃):-50.0℃ ~ +199.9℃、±(0.2%rdg+1℃):+200℃ ~ +1250℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)
接続方法専用防水コネクタ
表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -199.9℃ ~ +199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上
入力点数1点
その他の機能演算機能 : 最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示、センサ種別判別、温度補正機能
使用環境周囲温度 : 0 ~ 50℃、周囲湿度 : 80%RH以下(但し結露なきこと)
電池寿命(連続時間)500(25℃連続使用時、アルカリ2本)
サンプリング周期1回/0.5秒
防水保護等級JIS C 0920 保護等級 5(防噴流形)
90Luxの低照度にも対応
用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見
質量(g)約70
電源ソーラー
測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)
コード長さ(m)3
精度±1℃(0.0~+50℃)±2℃(-40.0~-0.1℃、+50.1~+60.0℃)±3.0℃(-50.0~-40.1℃、+60.1~ッ70.0℃)±4℃(-50.0以下、+70.0℃以上)いずれも室温23℃±5℃
センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造
温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5
精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41
測定周期(秒)約10
使用環境温度(℃)-10~60
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
90Luxの低照度にも対応
用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見
質量(g)約50
測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)
コード長さ(m)1
センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5
精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0
測定周期(秒)約10
使用環境温度(℃)-10~60
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。
白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
付属品電池、ネックストラップ
材質ABS抗菌樹脂
質量(g)約150
電源単3乾電池×2本(3V)
精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154
温度測定範囲(℃)-100~+400
温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃
機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付
電池寿命(時間)30000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×26×154
測定周期(秒)0.5
温度表示方式デジタル
防水性IPX5(センサ接続時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
90Luxの低照度にも対応
用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見
質量(g)約90
電源ソーラー
測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)
コード長さ(m)5
精度±1℃(0.0~+50℃)±2℃(-40.0~-0.1℃、+50.1~+60.0℃)±3.0℃(-50.0~-40.1℃、+60.1~ッ70.0℃)±4℃(-50.0以下、+70.0℃以上)いずれも室温23℃±5℃
センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造
温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5
精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41
測定周期(秒)約10
使用環境温度(℃)-10~60
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
SN-3200Ⅱ-00+SN-3200-K01(Kセンサ)とのセット品、Kセンサにて高温測定が可能0℃~300℃
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定
付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ
質量(g)約180(電池含む)
電源単3型乾電池 : 2本
精度【本体】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃~+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃~+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)【センサ】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0~+100.0℃、( SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0~375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃~+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃~+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃~+1200℃【総合】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)
接続方法専用防水コネクタ
表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -40.0℃~+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上、本体表示能力(℃)ST : -99.9℃~+350℃、SK : -99.9℃~+1250℃(使用センサによる)
入力点数1点
機能その他/演算機能:最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示
使用周囲温度(℃)0~ 50
周囲湿度(%RH)80以下(但し結露なきこと)
精度保証温度(℃)0.0~+300
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
特許取得4910208、大型LCD(文字高12mm)防水仕様、10G対応
用途冷凍・冷蔵ショーケース、保冷ホンテナその他機器組み込み
電源リチウム電池(CR123A)
測定範囲(℃)-40~40
精度±1℃(-20~+20℃)±2℃(左記以外)
感温部(mm)Φ6×30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5
表示分解能1℃
温度測定範囲(℃)-40~+40
精度(℃)-20~20℃:±1、それ以外:±2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5
測定周期(秒)約10
使用環境温度(℃)-10~50
素子【測温素子】サーミスタ
使用場所冷凍・ショーケース
特性防水
防水性IP64に準拠
1本
¥7,698
税込¥8,468
8日以内出荷
STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定
形状先トガリ型
寸法(Φ×mm)2.3×100
測定温度範囲(℃)-30~100
1本
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
SKセンサにて300℃迄の高温測定が可能、センサ部長めにてK01センサで長さが足りない物の測定可
用途食品の中心温度、油、300℃迄の液体、油等の液体測定
形状先トガリ型
寸法(Φ×mm)2.3×150
測定温度範囲(℃)0~300
1本
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可、センサ部長めにてT01Nセンサで長さが足りない物の測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定
形状先トガリ型
寸法(Φ×mm)2.3×150
測定温度範囲(℃)-30~100
1本
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
SKセンサにて300℃迄の高温測定が可能
用途食品の中心温度、油、300℃迄の液体、油等の液体測定
形状先トガリ型
寸法(Φ×mm)2.3×100
測定温度範囲(℃)0~300
1本
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
SN-3200Ⅱ-00+SN-3200-T01N(Tセンサ)とのセット品、STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定
付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ
質量(g)約180(電池含む)
電源単3型乾電池 : 2本
精度【本体】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃~+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃~+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)【センサ】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0~+100.0℃、( SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0~375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃~+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃~+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃~+1200℃【総合】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)
接続方法専用防水コネクタ
表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -40.0℃~+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上、本体表示能力(℃)ST : -99.9℃~+350℃、SK : -99.9℃~+1250℃(使用センサによる)
入力点数1点
機能その他/演算機能:最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示
使用周囲温度(℃)0~ 50
周囲湿度(%RH)80以下(但し結露なきこと)
精度保証温度(℃)-30.0~+100
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
熱電対Kセンサにて高温測定が可能
用途200℃以上の高温測定に
色グリーン
質量(g)約120
測定範囲(℃)-50~+300
コード長さ(m)約2
精度±2.5℃または測定温度の±0.75%のどちらか大きい値
温度測定範囲(℃)-50~+300
耐熱性グリップ部:約80℃
寸法(Φ×mm)(感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80
アズワン品番64-8815-05
防水性IPX6
1本
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
白金センサにて高精度測定が可能
用途200℃以下の低温測定に
仕様測温素子:白金測温抵抗体 Pt100Ω
色グレー
測定範囲(℃)-50~+300
精度±(0.3℃+0.005[t])℃ ※[t]は、±の記号に関係なく表示される値(絶対温度)
耐熱性グリップ部:約80℃
寸法(Φ×mm)(感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80
特性防滴・防油
防水性IPX6
RS-485伝送出力付きの温度モニター、LED表示で見やすい、
壁固定式にて工場内温度測定に最適。
用途コンピューターへ接続し温度管理を行う、HACCPやISO関係の履歴管理。
仕様校正対応、温度補正、防滴
付属品取扱説明書、取付ビス×4本
質量(g)約560
電源(V)AC100(50/60Hz)/4VA
電源AC100V
測定範囲(℃)-50~+300
精度白金Pt100Ω:±(表示値の0.3%または0.8℃の大きい方)+1digit、SK熱電対:±(表示値の0.3%または2.0℃の大きい方)+1digit ※センサ入力の誤差含まず。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×195×60.5
表示分解能0.1℃または1℃
温度測定範囲(℃)-50~+300
電源コード(m)約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60.5×195
測定周期(秒)約1
使用環境温度(℃)温度:-10~+50(但し結露なき事)
アズワン品番64-8815-02
特性防滴・防油
1個
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
付属品ネックストラップ・ソフトケース
材質本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)54×40×172
質量(g)約150
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)本体:-56~+306、センサー:-50~+280
コード長さ(m)1
精度-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃
分解能-9.9~199.9/0.1、その他/1
温度測定範囲(℃)本体/センサー:-56~+306/-50~+280
機能表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
防塵防水性能本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)
サンプリング周期約1秒
アズワン品番2-7224-01-20
防水性本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7
校正証明書一般校正
1台
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-100~400
アズワン品番61-3734-38-20
校正証明書一般校正
1個
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現
高精度な白金温度計です。
付属品白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)
材質ABS樹脂(抗菌仕様)
寸法(mm)65×25×155
質量(g)160
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
温度範囲(℃)-100~400(本体指示)
精度(本体測定)-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃
入力(センサー)白金測温抵抗体Pt1000 クラスA
分解能0.1℃
機能時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力
防塵防水性能IPX5
センサーコード長(m)約1(標準)
アズワン品番2-615-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)
質量(g)50
電源CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)-50~+350
本体寸法(mm)43×20×90
精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値
測定精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値
センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm
温度測定範囲(℃)-50~+350
分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×90
サンプリング1回/0.7秒
アズワン品番1-5005-01-20
防水性保護等級IP65
校正証明書一般校正
1台
¥18,980
税込¥20,878
14日以内出荷
広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-100~400
アズワン品番61-3734-38-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280
アズワン品番2-7224-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥35,980
税込¥39,578
14日以内出荷
白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現。高精度な白金温度計です。
仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。
測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400
アズワン品番2-615-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥32,980
税込¥36,278
14日以内出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
仕様分解能::-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●測定精度:読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値●サンプリング:1回/0.7秒●オートパワーオフ機能付き●センサー:熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm●材質:本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)●本体サイズ:43×20×90mm●電源:CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:50g●防水性能:保護等級IP65●クイックチェック●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~350
アズワン品番1-5005-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥20,980
税込¥23,078
14日以内出荷
ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
仕様分解能:0.1℃●精度:-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-59.9~99.9
アズワン品番1-1995-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥18,980
税込¥20,878
14日以内出荷
ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
質量(g)約60
電源アモルファス太陽電池(付属)
測定範囲(℃)-59.9~99.9
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)103.5×41.5×15.5
精度-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上
センサーサーミスタ
分解能0.1℃
寸法(Φ×mm)4×20(センサー)
防塵防水性能(レベル)IP65準拠
測定間隔約10秒/回
アズワン品番1-1995-01-20
ケーブル径(Φmm)2.5
校正証明書一般校正
1台
¥16,980
税込¥18,678
14日以内出荷
広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-100~400
アズワン品番61-3734-38-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
最高・最低温度メモリー付きです。
センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。
扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様(シリコンコード)Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m
付属品金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)
寸法(mm)104×18×42
質量(g)65
電源太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用
測定範囲(℃)-50~90
表示(3桁LCD表示)℃、MAX/最高値・MIN/最低値
測定精度(室温23±5℃)0~50℃/±1℃、その他/±2℃
感温部(mm)Φ4、材質/ステンレス(SUS304)
センサーサーミスタ
分解能0.1℃
アズワン品番1-7340-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥16,980
税込¥18,678
14日以内出荷
1
2
次へ
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。