デジタル温度計 :「温度 表示器」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-50~1300(1)
-199.9~1370(1)
分解能はスイッチにより0.1℃⇔1℃切換え可能(CT-1310Dのみ)。 センサーの入力端子(T1-T2)により、2点の温度測定が可能でT1、T2演算表示機能付き(CT-1320Dのみ)。 表示を固定するデータホールド機能付。 最大値ホールド機能付。 オフセット設定機能付。
付属品ソフトケース、取扱説明書 質量(g)約190 電源9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個 測定範囲(℃)-50~+1300 センサータイプK熱電対 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×148×36 電池寿命(時間)約140(アルカリ電池使用のとき) 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) サンプリング周期2回/秒 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IP67準拠の高い防塵・防水性で幅広い現場で使用可能です。 全20種類のKタイプ熱電対センサー(別売)に対応、幅広い用途に使用可能です。 本体には抗菌樹脂を使用し衛生面でも安全・安心です。 1秒間に3回の高速サンプリングで素早く測定・表示。 データホールド機能付。最大/最小値表示機能付。オートパワーオフ機能(60分、解除可)付。
付属品リストストラップ、取扱説明書 寸法(mm)W70×H180×D40.5 質量(g)約200(本体のみ、電池含む) 測定範囲(℃)-199.9~+1370 センサータイプKタイプ熱電対 測定精度±(0.1%rdg+0.6)※-199.9~-0.1℃、±(0.1%rdg+0.3)※0.0~100.0℃、±(0.2%rdg+0.3)※100.1~199.9℃、±(0.2%rdg+0.5)※200~1370℃ 分解能(℃)0.1(-199.9~+199.9℃)、1(左記以外) 電池寿命(時間)1000(アルカリ電池使用時) 使用電池単4(1.5V)×4本 サンプリング3回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防塵防水 温度計の種類防水温度計
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。 カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。 設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。 用途:学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理に。学校の実験備品等。空調設備などに。その他各種現場での温度チェック全般。 暗所でも表示が見えるバックライト付きです。
仕様使用温湿度:-10~+50℃、10~90%RH(但し結露のないこと)、保存温湿度:-10~+50℃、10~90%RH(但し結露のないこと、電池含まず) 寸法(mm)80×70×21 質量(g)約64 電源単4形乾電池×1本(テスト用付属) センサー温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式 分解能温度/0.1℃、湿度/1%RH 時間(サンプリング)1回/10秒 測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他) アズワン品番1-4061-21-20 校正証明書一般校正
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷

内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。
寸法(mm)80×70×21 測定範囲温度/湿度:-10~+50℃/10~90%RH 質量(g)約64 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 分解能温度/0.1℃、湿度/1%RH サンプリング時間:1回/10秒 測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他) アズワン品番1-4061-21
1個
2,598 税込2,858
当日出荷