「測定範囲(℃)」から絞り込む
デジタル温度計 DIGI M Ⅳ日本計量器工業当日出荷
液晶が大きく、読み取りやすいのが特長室温管理、冷蔵庫内温度管理など、さまざまなことにご利用いただけますスタンド付のため卓上でも縦置き可能
サイズ縦84mm×横73mm×厚さ16mm材質(本体)ABS樹脂質量(g)約90測定範囲(℃)-5~60(内部センサー)、-20~70(外部センサー)コード長さ(m)3(外部センサー)温度測定範囲(℃)内部センサー/-5~60、外部センサー/-20~70測定対象冷蔵庫内、室温本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×73×16最小目盛(℃)0.1設置方式スタンド付アズワン品番64-8045-57
フッ素樹脂被膜温度計日本計量器工業翌々日出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300タイプアルコール最小目盛(℃)1
湿度計ROTRONIC税込¥109,978¥99,980