デジタル温度計 :「寒暖計」の検索結果
関連キーワード
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~65(2)
-28~38(1)
-29~38(1)
-40~27(1)
-40~60(2)
-40~85(1)
-82~45(1)
-86~-60(2)
-100~39(1)
その他(1)
1回使い切りタイプのデータロガー
ドライアイス梱包の輸送向け
記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能
組込式USB端子により直接PCに接続可能
データダウンロードにソフトウェア不要
FDA21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成
GMT採用のPDFレポート
MKT表示のPDFレポート
Shadow LogTM機能を搭載(米国特許取得済)
用途冷凍貯蔵・輸送一般、ドライアイスを冷媒とするライフサイエンス産業向け材料やワクチン等の冷凍輸送、温度履歴だけでなく"温度時間積"で管理する必要がある製品・材料
品番40701
質量(g)65
電源1/2AA電池
精度±1.7℃(-82~-40℃)±0.5℃(0~25℃)±1.0℃(上記以外)
温度測定範囲(℃)-82~45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×40×24
設置方式-
関連資料(0.41MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
本商品は1箱200枚入りとなります。
このアルコールパットは主にHACCPや食品安全の要求に応じた除菌用として食品サービスや食品加工に使用頂けます。
ソフトな不織布パットは70%のイソプロピルアルコール水溶液がたっぷりと含まれています。
一枚一枚が個別に包装されたパッドは、食品用の温度計のプローブ先端を除菌し、洗浄するのに最適です。
プローブやその他の器具を使用した前後の除菌は 2次汚染を防止するために欠かせません。
70%のイソプロピルアルコール水溶液を染み込ませた上質な不織布
一枚で洗浄と除菌を同時に行える
気密性のフォイル袋(内面樹脂ライニング)に個別包装
低コスト
パッドサイズ 61mm×31mm 極小シート
中心(プローブ)温度計のプローブ部分の洗浄、除菌に最適なサイズ
用途食品用中心(プローブ)温度計のプローブ部分の洗浄、除菌に最適なサイズ
品番50009
質量(g)-
電源-
精度-
温度測定範囲(℃)-
測定対象食品用
設置方式-
関連資料(0.45MB)
1箱(200枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
データダウンロードにソフトウェア不要。組込式USB端子により専用デバイス不要。読込毎に改ざん不可能なPDFデータを自動生成。UTC採用のPDFレポート。1回使い切りタイプのデータロガー。Shadow LogTM機能を搭載。
用途温度計測・温度観察
品番31010
関連資料(0.42MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
最高/最低値のメモリー機能搭載。上限値/下限値を任意に設定、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。アラーム遅延機能。大型ディスプレイ。バッテリー残量表示。バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)。製品背面に取り付け用マグネット内蔵。設置スタンド付き。
用途温度計測・温度観察
品番12218-01
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
-82℃まで測定可能。 超低温ワクチンの温度管理に最適。 アラーム遅延機能。 最高/最低値のメモリー機能。 上限値/下限値を任意に設定し、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。 大型ディスプレイ。 バッテリー残量表示。 バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)。 製品背面に取り付け用マグネット内蔵。 設置スタンド付き。
用途温度計測・温度観察
品番12239
関連資料(0.39MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
3枚綴りの出荷記録票付き。『TAB』を引き上げ抜き取るだけで起動。多言語操作マニュアル(日・英・中・西)。特許取得済の設計により本製品が輸送が終了するまでの温度推移の記録を保証。製品1個1個に固有のシリアルNo.が付いている為、識別・照合が可能。
用途温度計測・温度観察
質量(g)198
精度±1℃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×63×135
設置方式両面テープ
3枚綴りの出荷記録票付き。『TAB』を引き上げ抜き取るだけで起動。多言語操作マニュアル(日・英・中・西)。特許取得済の設計により本製品が輸送が終了するまでの温度推移の記録を保証。製品1個1個に固有のシリアルNo.が付いている為、識別・照合が可能。
用途温度計測・温度観察
質量(g)198
電源単三マンガン電池
精度±1℃
温度測定範囲(℃)-29~38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×63×135
設置方式両面テープ
関連資料(0.59MB)
-60~-86℃の前後の温度計測が可能
超低温領域において保存する必要があるワクチン の温度管理に最適
有償オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能
設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能
FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成
MKT表示のPDFレポート
記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能
許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示
アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、超低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適
品番40555
測定範囲(℃)-60~-86
関連資料(0.49MB)
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
データダウンロードにソフトウェア不要
設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能(※温度設定を行う場合は別売りのFlashLinkプログラムマネージャー(有償ソフト)が必要です。)
FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成
MKT表示のPDFレポート
記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能
許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示
アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、極低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適
品番50566
関連資料(0.47MB)
1個
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
自動電源OFF機能採用
針状プローブ採用により、FDA Food Code 4-302.12(B)に規定されたミートパテ、チキンやフィッシュフィレの中心温度の素早い測定が可能
小径のプローブによる素早い応答性
用途調理中、保管中、調理中の肉のパテ、鶏肉、魚の切り身などの薄い塊の食品
品番11089-05
測定対象調理中、保管中、調理中の肉のパテ、鶏肉、魚の切り身などの薄い塊の食品
アズワン品番64-9675-94
関連資料(0.31MB)
1個
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
ラベル背面の接着シートにより製品、パッケージ、カートン、またはマスターパックに貼り付けることが可能
輸送、保管、取り扱い中に氷点下温度への暴露が生じたことを示す証拠に
用途氷点下の温度に曝されるのを嫌う製品・材料の管理向け
関連資料(0.48MB)
見やすい液晶表示で現在の温度を確認、データを記録
チャート紙(別売り)の取り替えと電池交換を行えば、繰り返し使用可能
壁掛け用ブラケットとネジ付き
用途温室、孵化場、ウォークイン冷蔵庫、研究所、クリーンルーム、温度変化に敏感な保存設備での温度管理
質量(g)390
電源単4リチウム電池
精度±1.0℃
温度測定範囲(℃)-28~38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×195
設置方式壁掛け
関連資料(0.43MB)
このテスト紙は、4級アンモニウム殺菌剤の強さを確認し、手洗い及び調理器具や食器の消毒に使用されます。
FDA(米国食品医薬品局)の規定に準拠した、簡単で信頼できるテストを提供します。以下の方法を守っていただくと正確なテストが行えます。
テストする溶液の温度を室温にしてください。
テスト紙を溶液に10秒浸してください。
色をテスト紙容器のカラーチャートと比較してください。
簡単なテスト方法で技術的指導は不要
容易にカラーチャートと照合
使いやすい引き抜きパッケージを採用
経済的なパッケージで約300回のテスト
用途食器、調理器具の殺菌消毒効果判定
品番50013
測定対象食器、調理器具
関連資料(0.57MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能。データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。Daily Stats(有料オプション機能)。
用途温度計測・温度観察
品番40520
関連資料(0.27MB)
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
3枚綴りの出荷記録票付き。『TAB』を引き上げ抜き取るだけで起動。多言語操作マニュアル(日・英・中・西)。特許取得済の設計により本製品が輸送が終了するまでの温度推移の記録を保証。製品1個1個に固有のシリアルNo.が付いている為、識別・照合が可能。
用途温度計測・温度観察
質量(g)198
電源単三リチウム電池
精度±1℃
温度測定範囲(℃)-40~27
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×63×135
設置方式両面テープ
大量調理施設衛生管理マニュアルの重要管理事項に野菜及び果物を加熱せずに供する場合には次亜塩素酸ナトリウム等の混合希釈水を用いて有効塩素濃度(50~100ppm)での殺菌を行った後、十分な流水ですすぎ洗いを行い残留塩素濃度を確認するよう指導されています。
また厚生労働省のQ&A「ノロウィルスによる食中毒の予防について」では、調理器具の消毒には有効塩素濃度が200ppmの次亜塩素酸ナトリウムで浸しながら拭くことが推奨されております。
デルタトラックの塩素試験紙は、細長いテスト紙を塩素系消毒液に浸し、カラーチャートの色と比較するだけで、有効塩素濃度が確認できます。
使用にあたっての特別な技術トレーニングは必要なし
試験紙の色をディスペンサー付属のカラーチャートと比較するだけ
10、50、100及び、200ppm という4段階の塩素濃度を確認可能
試験紙の引っ張り出しとカットが容易なディスペンサー付き
試験紙テープ 6ロールで約200回の試験が可能
用途食器、調理器具の消毒効果の確認
品番50014
測定対象食器、調理器具
関連資料(0.44MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
作業現場で実施可能な自動校正機能搭載。 自動電源OFF機能採用。 針状プローブ採用により、FDA 3 Food Code 4-302.12(B)に規定されたミートパテ、チキンやフィッシュフィレの中心温度の素早い測定が可能。 小径のプローブによる素早い応答性。
用途温度計測・温度観察
品番11083-05
関連資料(0.32MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
最高/最低値のメモリー機能搭載。 商業用食器洗浄機の滅菌温度確認に最適(FDA 3 Food Code 4-703.11(B)の規定を順守)。 作業現場で実施可能な自動校正機能搭載。 防水耐熱カバー付。
用途温度計測・温度観察
品番12214-05
特性防水
関連資料(0.31MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
最高/最低値のメモリー機能搭載。 105mmの貫通プローブ。 背面クリップ付きのプローブカバー入り。 先細プローブ採用により、FDA 3 Food Code 4-302.12(B)に規定されたミートパテ、魚やチキンフィレの中心温度を素早い測定が可能。 作業現場で実施可能な自動校正機能搭載。
用途温度計測・温度観察
品番11050-05
特性防水
関連資料(0.34MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。Daily Stats(有料オプション機能)。
用途温度計測・温度観察
品番40510
関連資料(0.39MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
データダウンロードにソフトウェア不要。組込式USB端子により専用デバイス不要。読込毎に改ざん不可能なPDFデータを自動生成。UTC採用のPDFレポート。1回使い切りタイプのデータロガー。Shadow LogTM機能を搭載。
用途温度計測・温度観察
品番31012
質量(g)36
電源CR2032リチウムコイン電池
精度±0.5℃(-20~-10℃、10~25℃)±0.3℃(-10~10℃)±1.0℃(上記以外)
温度測定範囲(℃)-40~60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×47×10
設置方式両面テープ
関連資料(0.42MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
データダウンロードにソフトウェア不要。組込式USB端子により専用デバイス不要。読込毎に改ざん不可能なPDFデータを自動生成。UTC採用のPDFレポート。1回使い切りタイプのデータロガー。Shadow LogTM機能を搭載。
用途温度計測・温度観察
品番31011
質量(g)36
電源CR2032リチウムコイン電池
精度±0.5℃(-20~-10℃、10~25℃)±0.3℃(-10~10℃)±1.0℃(上記以外)
温度測定範囲(℃)-40~60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×47×10
設置方式両面テープ
関連資料(0.42MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
見やすい液晶表示で現在の温度を確認、データを記録
チャート紙(別売り)の取り替えと電池交換を行えば、繰り返し使用可能
壁掛け用ブラケットとネジ付き
用途温室、孵化場、ウォークイン冷蔵庫、研究所、クリーンルーム、温度変化に敏感な保存設備での温度管理
質量(g)390
電源単4アルカリ電池
精度±1.0℃
温度測定範囲(℃)0~65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×195
設置方式壁掛け
関連資料(0.43MB)
-60~-86℃の前後の温度計測が可能
超低温領域において保存する必要があるワクチン の温度管理に最適
有償オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能
設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能
FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成
MKT表示のPDFレポート
記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能
許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示
アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、超低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適
品番40556
質量(g)95
電源単4リチウム電池×2個
測定範囲(℃)-60~-86
精度±0.5℃
温度測定範囲(℃)-100~39
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×40×24
設置方式マグネット
関連資料(0.49MB)
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能。データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。Daily Stats(有料オプション機能)。
用途温度計測・温度観察
品番40515
質量(g)86
電源単4リチウム電池×2個
精度±0.5℃(-10~25℃)±1.0℃(上記以外)
温度測定範囲(℃)-40~85
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×40×24
設置方式マグネット
関連資料(0.41MB)
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
ISO/IEC 17025:2017温度校正証明書付。(証明書について-30~30℃の範囲内で指定ください。またお客様登録を行いますのでお客様情報が必要です。)プロピレングリコールがボトルに封入された温度緩衝センサーは、冷蔵庫等のドア開閉による急激な庫内温度の影響を受けず、ワクチンや治験薬等の温度測定対象の液温に近似した値を測定できます。 最高/最低値のメモリー機能搭載。上限値/下限値を任意に設定し、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。 製品背面に壁取り付け用マグネット付き。設置スタンド付き。 アラーム遅延機能。 大型ディスプレイ。バッテリー残量表示。バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)
用途温度計測・温度観察
品番12238-01
関連資料(0.26MB)
校正証明書付き
1個
¥39,980
税込¥43,978
15日以内出荷
データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。
用途温度計測・温度観察
品番40565
関連資料(0.47MB)
1個
¥79,980
税込¥87,978
19日以内出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。