デジタル温度計 :「安全管理」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-5~50(1)
-50~70(1)
現在温度、最高温度、最低温度を常時表示する冷蔵庫用デジタル温度計です。冷蔵庫内へ本体を設置することが可能です(冷凍庫内の測定は外部センサをご使用ください)。外部センサを接続すると、内蔵センサ(IN)から外部センサ(OUT)の表示に自動で切り替わります。冷蔵庫、冷凍庫の扉の隙間に通したり挟んだりしやすいよう外部センサは厚みの少ないフラットケーブルを使用しています。本体裏面にスタンド、壁掛けフック、マグネット(内蔵)付きで用途に合わせて取りつけ方法を選べます。表示分解能0.1℃で細かい温度管理が可能です。防水保護等級 JIS C 0920 IPX5に準拠しているため、水がかかる環境でも安心してご使用できます。本体ケースに抗菌材料を使用した衛生面に配慮した製品です。
用途室内の温度管理に
トラスコ品番511-6639
材質本体:ABS樹脂(抗菌剤入り)、シリコンゴム、センサ部:SUS304、PE樹脂、コード:PVC樹脂
幅(mm)67
高さ(mm)65
奥行(mm)22
電源(V)単4形電池×1本(付属)
電源単4形電池×1本(付属)
温度表示最小0.1℃
保護等級JIS C 0920 IPX5に準拠
測定温度範囲(℃)外部:-50~70 内蔵:-5~50
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。