「測定範囲(℃)」から絞り込む
カテゴリ: デジタル温度計ブランド: 佐藤計量器製作所すべて解除
温湿度表示器 佐藤計量器製作所 4日以内出荷 から 5日以内出荷
文字高約57mmのLEDを採用、温度と湿度を同時表示するデジタル温湿度表示器です。
入力はDC0-1Vに対応しております。
温湿度変換器SK-RHC-V(0-1V)との接続が可能です。
(SK-RHC-V用の供給電源を内蔵しています。)
ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付タイプ(No.8092-55)、電流入力タイプ(No.8092-52)もご用意しています。
材質 本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)パネル:アクリル樹脂 電源 DC12V 約3W (専用ACアダプタ付属) 表示 7セグメント赤色LED文字高約57mm 分解能 温度:0.1℃湿度:0.1%rh 使用環境 0~50℃85%rh以下(結露なきこと) 設置方式 卓上式 表示サンプリング(秒) 1 温度表示方式 デジタル
防水型デジタル温度計 本体+センサー付 校正証明書付 佐藤計量器製作所 14日以内出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
付属品 本体ビニールカバー・ネックストラップ 材質 本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304 寸法(mm) 70×40×171 質量(g) 約142(電池含む) 規格 JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時) 電源 単4乾電池×2個(テスト用付属) 内容 本体+センサー付き 精度 (本体)-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit) センサー 使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01) 分解能 0.1℃ 機能 表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク 使用環境条件 -10~60℃/80%RH以下(結露無きこと) アズワン品番 2-7383-11-20 校正証明書 一般校正
防水型デジタル温度計 SK-270シリーズ 佐藤計量器製作所 61日以内出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
付属品 標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池 2本、本体ビニールカバー・ネックストラップ 材質 本体/ポリカーボネート表示部・キースイッチ部/PET樹脂 寸法(mm) 70×40×171 質量(g) 約142(電池含む) 規格 JIS C0920 IPX67に準拠(センサ接続時) 電源 単4乾電池×2個(テスト用付属) 内容 JCSS校正証明書付き 精度 (本体)-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)※測定環境が0~40℃の場合 センサー 使用温度範囲/-40~+250、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01) 分解能 0.1℃ 機能 表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク 使用環境条件 -10~60℃/80%RH以下(結露無きこと) アズワン品番 2-7383-12 校正証明書 JCSS校正
防水型デジタル温度計 本体+センサー付 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 14日以内出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。<br />シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。<br />センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
仕様 SK-270WPセット●内容:本体+センサー付き●本体精度:-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)●規格:JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)●分解能:0.1℃●センサー:使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)●材質:本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304●サイズ:70×40×171mm●電源:単4乾電池×2個(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●付属品:本体ビニールカバー・ネックストラップ●※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。●★校正ポイントは、23℃・80℃ が標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番 2-7383-11-56 校正証明書 一般校正(英語)
防水型デジタル温度計 SK-270シリーズ 佐藤計量器製作所 15日以内出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。<br />シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
仕様 校正ポイント:温度0,100,200℃●追加可能な校正ポイント:0~200℃(10℃ステップ)、-10℃※別途費用及び納期が掛かります●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー●内容:本体SK-270WP(標準センサS270WP-01付)●本体表示範囲:-50.0~300.0℃●本体精度-40.0~200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/±0.5℃※測定環境が0~40℃の場合●センサ精度:-40.0~-10.0℃/±1.5℃、-9.9~105.0℃/±0.5℃、105.1~150.0℃/±0.7℃、150.1~199.9℃/±1.0℃、200.0~250.0℃/±1.5℃●分解能0.1℃●防水規格:JIS C 0920 IP67準拠●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~60℃/80%rh以下(結露なきこと)●表示サンプリング:約0.5~1秒※温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更●材質:本体/PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・スイッチ部/PET樹脂、センサ/ステンレス(SUS304)●サイズ:本体/約(W)80×(H)171×(D)40mm、センサ/感温部、先尖りΦ3×100mm、握り手部Φ15×L120mm、コード約0.7m●単4乾電池×2本●質量:約300g●付属品:標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池×2本、本体ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、取扱説明書×1冊 測定温度範囲(℃) センサー:-40.0~250.0 アズワン品番 65-9074-46 校正証明書 一般校正
防水型デジタル温度計 本体+センサー付 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 14日以内出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。<br />シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。<br />センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
仕様 SK-270WPセット●内容:本体+センサー付き●本体精度:-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)●規格:JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)●分解能:0.1℃●センサー:使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)●材質:本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304●サイズ:70×40×171mm●電源:単4乾電池×2個(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●付属品:本体ビニールカバー・ネックストラップ●※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。●★校正ポイントは、23℃・80℃ が標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番 2-7383-11-57 校正証明書 一般校正(中国語)
防水型デジタル温度計(本体のみ) 佐藤計量器製作所 (1件のレビュー) 当日出荷
・HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
・シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
・防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
・本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途 食品温度測定に最適なデジタル温度計 付属品 指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本 質量(g) 約155(電池含む) 電源 単4アルカリ電池2本 電池寿命(時間) 約1000 (通常計測時、ブザー作動時は約500) 表示精度 ±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外 表示機能 HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×171×40
防水型デジタル温度計標準センサ付き 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 13日以内出荷
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。本体の防水性は、JIS C 0920 IP67に準拠し、流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(センサ接続時)
用途 食品温度測定に最適なデジタル温度計 質量(g) 本体:約155(電池含む) 電源 単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃) -40.0~250.0 測定対象 食品 電池寿命(時間) 約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500) 表示精度 ±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外 表示機能 HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク 特性 防水、耐衝撃 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×171×40