デジタル温度計 :「文字表示器」の検索結果
関連キーワード
IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)。大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計。made in Japan(日本製)修理可能。センサに耐熱被覆ケーブルセンサをセットした商品です。センサケーブルは熱い厨房機器に触れても溶けません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。
付属品耐熱被覆ケーブルセンサTSP-100SG×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(約1m)
材質抗菌ABS樹脂
寸法(mm)54×40×172
質量(g)約150
電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能)
表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)
表示範囲(℃)温度:-56~306(センサ測定範囲は~200まで)
温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)
防水性JIS C0320 保護等級6
1台(1台)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)。大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計。made in Japan(日本製)修理可能。ケーブル0.5mセンサをセットした商品です。ケーブルが短く使いまわしが楽で、ケーブルが垂れて食材に触れることがありません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。
付属品センサTSP-100-0.5×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(0.5mと短い)
材質抗菌ABS樹脂
寸法(mm)54×40×172
質量(g)約150
電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能)
表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)
表示範囲(℃)温度:-56~306
温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)
防水性JIS C0320 保護等級6
1台(1台)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
デジタル温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。