3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-99.9~1300(1)
センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。表面センサーは3~4秒で高速応答です。
仕様分解能:0.1℃(-99.9~+199.9℃)、1℃(200~1300℃)●電源:単4アルカリ乾電池×2本●精度:±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃)●測定サンプリング:約1秒●センサー:K熱電対/T熱電対●機能:表示固定(ホールド)・MAX/MINメモリ・オートパワーオフ(30分)・偏差値表示・キャリブレーション●サイズ:54×40×172mm●本体重量:約150g●防水性能:JIS C0920-2003 本体/保護等級6●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●本体●測定範囲(℃):-99.9~+1300●高速応答温度補償構造型●※本体にセンサーは付属していません(別売)。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-448-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
33,980 税込37,378
14日以内出荷

センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。表面センサーは3~4秒で高速応答です。
仕様分解能:0.1℃(-99.9~+199.9℃)、1℃(200~1300℃)●電源:単4アルカリ乾電池×2本●精度:±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃)●測定サンプリング:約1秒●センサー:K熱電対/T熱電対●機能:表示固定(ホールド)・MAX/MINメモリ・オートパワーオフ(30分)・偏差値表示・キャリブレーション●サイズ:54×40×172mm●本体重量:約150g●防水性能:JIS C0920-2003 本体/保護等級6●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●本体●測定範囲(℃):-99.9~+1300●高速応答温度補償構造型●※本体にセンサーは付属していません(別売)。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-448-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
33,980 税込37,378
14日以内出荷

センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。 キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。 T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。 表面センサーは3~4秒で高速応答です。
付属品ネックストラップ・本体ビニールケース 寸法(mm)54×40×172 電源単4アルカリ乾電池×2本 測定範囲(℃)-99.9~+1300 本体質量(g)約150 精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃) センサーK熱電対/T熱電対 分解能0.1℃(-99.9~+199.9℃)、1℃(200~1300℃) 機能表示固定(ホールド)・MAX/MINメモリ・オートパワーオフ(30分)・偏差値表示・キャリブレーション サンプリング(測定)約1秒 防塵防水性能JIS C0920-2003 本体/保護等級6 アズワン品番2-448-01-20 校正証明書一般校正
1台
31,980 税込35,178
14日以内出荷