「測定範囲(℃) 」から絞り込む
カテゴリ: デジタル温度計ブランド: CHINO(チノー)すべて解除
温湿度カードロガー CHINO(チノー) 27日以内出荷
温湿度カードロガーは、小形・軽量の本体に温度・湿度を各6000データ収録できるカードサイズのロガーです。湿度センサには、静電容量式高分子フィルムによる互換形の湿度素子を採用し、高精度、高信頼性の湿度計測ができます。データの読み出しや収録条件の設定は、本体またはパソコンから簡単にできます。トレーサビリティ証明書、検査成績書の発行が可能(別売)温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録電池切れでも収録データを長期保持10秒ごとに温湿度測定および表示更新を行うリアルタイムモニタ機能を搭載互換形湿度素子に静電容量式高分子フィルム採用収録間隔は1~60分間隔で任意設定(10分間隔で40日間可能)データ読み出し/設定は本体またはパソコンで可能用途コンピュータ室の温湿度管理住宅設備関連機器の試験データ記録生鮮野菜、生花の鮮度管理電気・通信機器の環境管理気温、湿度などの環境計測電子機器工場などの温湿度管理美術館、博物館の温湿度管理定温倉庫、コンテナの温湿度管理温室内の温湿度管理試験・研究や、教材用
質量(g) 約95(乾軍池含む) 使用温度範囲(℃) 【本体】-20~55、温湿度センサ部:-30~60(ただし結露しないこと) 電源 単4乾電池2本、電池寿命…約1年(25℃、10分間隔で収録時) 表示 反射形液品表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×110×20.4、温湿度センサ部:18×53×11 材質(ケース) ABS樹脂 入力点数 温度1点、湿度1点 温度測定範囲(℃) -30~60 温度精度 測定温度-5~50℃…±0.5℃±1digit、上記測定温度以外…±1.0℃±1digit、湿度:±3%rh±1digit(25℃±2℃/0~90%rhにおいて)※5~60℃以外、90%rh以上は精度外、温度係数±0.1%rh/℃(5~60℃) 湿度測定範囲(%) 0~100(ただし結露しないこと) 表示内容 現在のデータ:月・日・時・分・測定温度(℃)・測定湿度(%rh)、読み出しデータ:月・日・時・分ごとの収録データ、最高温度・湿度、最低温度・湿度、平均温度・湿度、記定パラメータ:時計/年・月・日・時・分(うるう年対応)、開始時刻/月・日・時・分、測定間陥/1~60分(設定分解能1分)、上限および下限警報設定値、警報:啓報発生時に「ALARM」の文字を表示、電池切れ表示:電池電圧低下時は表示を強制点滅表示(液晶表示全体) データ数 収録:温度・湿度 各6000データ 通信機能 専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、収録データおよび収録条件の読み出し モード 収録:所定の条件による自動停止(10分間隔の測定で40日問のデータを収録) アズワン品番 67-4916-41
食品用デジタル芯温計 ステンレス 中国語版校正証明書付 CHINO(チノー) 9日以内出荷
応答性2秒・水洗い可。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。
仕様 精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃) -40~260 アズワン品番 2-5784-02-57 校正証明書 一般校正(中国語)
防水型中心温度計(Bluetooth Low Energy搭載) CHINO(チノー) 当日出荷 から 14日以内出荷
MF500Bは、食品内部温度を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。 IP67の防水構造で水洗いできるウォッシャブル構造です。
Bluetooth通信で測定したデータを転送
わずか2秒で測定
見やすい大きな液晶表示
落としても安心
1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
質量(g) 70 測定範囲(℃) -40~260 表示分解能 0.1℃(測定温度-9.9~99.9℃)1℃(その他測定温度) 材質(ケース) PBT樹脂 表示部 LCD表示、3桁 センサー 接地形K熱電対、金属保護管(SUS304) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×45×183 材質(キャップ) PP樹脂 通信方式 Bluetoothバージョン4.1 or later 電池 リチウムポリマ充電池(内蔵)充電時間:最大4時間※充電器 MV9500-B(別売) 精度定格 測定温度-9.9~99.9℃・・・±0.5℃±1digit/その他温度・・・±1.0℃±1digit(周囲温度25℃において) オートパワーオフ 5分(キー操作にてオフも可能) 電池寿命 2500時間(25℃において) 特性 防水、耐衝撃 応答性 2秒(90%応答)
防水型中心温度計 CHINO(チノー) (2件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途 食品製造分野での食品の内部温度測定。 材質 (センサー)SUS304 質量(g) 60 使用温度範囲(℃) -10~50 保護構造 IP67 電源 内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能) 最小表示 (温度)0.1℃ 測定範囲(℃) -40~260 ケース色 DIC G-146相当色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×183×45 材質(ケース) PBT センサー K熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り 文字高(mm) 12 センサー寸法(mm) Φ3.2、先端部25/Φ16 材質(キャップ) ABS 使用湿度範囲 0~80%RH(結露なきこと) 電池寿命(時間) 2500以上 表示桁数 3(LCD) センサー長 130mm キャップ色 透明 オートパワーオフ 30分(キー操作でもオフ可) 設置方式 ハンディタイプ 保存温度範囲(℃) -20~60 保存湿度(%) 80RH以下(結露なきこと) 温度表示方式 デジタル 特性 防水 応答性 2秒(90%応答) 温度計の種類 防水中心温度計
デジタルハンディ温度計 CHINO(チノー) 当日出荷 から 14日以内出荷
大きな液晶画面(56×42mm)で見やすくなっています。
1台で熱電対K、T及びPt100Ωをマルチ計測できます。
質量(g) 250 電源 単3乾電池×2本(付属) 測定範囲(℃) -200~1370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×36.3×164 温度表示 (最小)0.1/1℃ 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル
食品用デジタル温度計 CHINO(チノー) 当日出荷 から 14日以内出荷
測定範囲(℃) -40~260 材質(グリップ) 樹脂製 寸法(mm) 174×58×29 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル
湿度計 ROTRONIC 税込 ¥ 109,978 ¥ 99,980 バスケットへ