デジタル温度計 :「温度 測定器」の検索結果
関連キーワード
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-40~260(5)
-200~850(2)
食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途食品製造分野での食品の内部温度測定。
材質(センサー)SUS304
質量(g)60
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP67
電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能)
最小表示(温度)0.1℃
測定範囲(℃)-40~260
ケース色DIC G-146相当色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45
材質(ケース)PBT
センサーK熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り
文字高(mm)12
センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16
材質(キャップ)ABS
使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと)
電池寿命(時間)2500以上
表示桁数3(LCD)
センサー長130mm
キャップ色透明
オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可)
設置方式ハンディタイプ
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
温度表示方式デジタル
特性防水
応答性2秒(90%応答)
温度計の種類防水中心温度計
MF500Bは、食品内部温度を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。 IP67の防水構造で水洗いできるウォッシャブル構造です。
Bluetooth通信で測定したデータを転送
わずか2秒で測定
見やすい大きな液晶表示
落としても安心
1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
質量(g)70
測定範囲(℃)-40~260
表示分解能0.1℃(測定温度-9.9~99.9℃)1℃(その他測定温度)
材質(ケース)PBT樹脂
表示部LCD表示、3桁
センサー接地形K熱電対、金属保護管(SUS304)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×45×183
材質(キャップ)PP樹脂
通信方式Bluetoothバージョン4.1 or later
電池リチウムポリマ充電池(内蔵)充電時間:最大4時間※充電器 MV9500-B(別売)
精度定格測定温度-9.9~99.9℃・・・±0.5℃±1digit/その他温度・・・±1.0℃±1digit(周囲温度25℃において)
オートパワーオフ5分(キー操作にてオフも可能)
電池寿命2500時間(25℃において)
特性防水、耐衝撃
応答性2秒(90%応答)
食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。簡単操作で2秒で測定、大きな液晶表示付の芯温計です。抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で丸洗いが可能です。
仕様応答性:2秒(90% 応答)●電池寿命:2500時間以上(周囲温度25℃)●サイズ:55×45×183mm●防塵・防水:IP67●センサー保護キャップ付き●※防水構造を維持するために電池交換はできません。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~260
アズワン品番2-3521-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥23,480
税込¥25,828
14日以内出荷
CAB-F201は、測温抵抗体用の高精度デジタル温度計で、2点または8点の温度測定が可能です。温度センサの校正データをメモリーでき、正確な温度測定が実現できます。
使用温度範囲(℃)0~40
入力種類Pt100(4線式)/高アルファプローブは0.00392まで
電源90~264V AC 47~63Hz
消費電力最大30VA
入力点数2点
分解能(℃)表示:0.001
測定温度範囲-200~850℃(JIS、DIN、CvD)/-200~892℃(ITS90)
電流(mA)規定:1
温度係数0.00005℃/℃
精度定格±0.01℃(CAB-F201本体)
インターフェイス通信:RS-232C(9600bps固定)
精度保証温度(℃)温度範囲 15~25/湿度範囲 10~90%RH(結露しないこと)
入力コネクタ2点または8点/5ピン工業用DINソケット
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
121日以内出荷
CAB-F201は、測温抵抗体用の高精度デジタル温度計で、2点または8点の温度測定が可能です。温度センサの校正データをメモリーでき、正確な温度測定が実現できます。
使用温度範囲(℃)0~40
入力種類Pt100(4線式)/高アルファプローブは0.00392まで
電源90~264V AC 47~63Hz
消費電力最大30VA
入力点数8点
分解能(℃)表示:0.001
測定温度範囲-200~850℃(JIS、DIN、CvD)/-200~892℃(ITS90)
電流(mA)規定:1
温度係数0.00005℃/℃
精度定格±0.01℃(CAB-F201本体)
インターフェイス通信:RS-232C(9600bps固定)
精度保証温度(℃)温度範囲 15~25/湿度範囲 10~90%RH(結露しないこと)
入力コネクタ2点または8点/5ピン工業用DINソケット
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
121日以内出荷
食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。応答性2秒・水洗い可
仕様精度:±0.5℃●応答性:2秒(0℃水中、90%応答)●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●材質:本体/ABS樹脂(抗菌)、プロテクター/エラストマー●電源:006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:500時間(at25℃にて連続使用時)●本体サイズ:58×29×174mm●重量(電池除く):約165g●防塵・防水:IP67●保護構造:IP67防塵防水構造●付属品:ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~260
アズワン品番2-5784-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥42,980
税込¥47,278
14日以内出荷
検出素子に厚さ0.1mmのKリボン熱電対を使用し、被測定物体への取付けにマグネットを用いた表面温度測定用センサです。
冷凍機、モーターなどマグネットが吸着する部分の測定
仕様●測定温度範囲(℃):0~100●許容差:JISクラス2●素線:K(リボン熱電対)●接続導線:ビニール被覆補償導線2m付(最高60℃)●応答性:室温で100℃沸騰蒸気上鉄板約2秒(平衡値の90%までに達する時間)●材質/仕上:棒状マグネット、フェノール樹脂、黄鋼、Niメッキ●原産国:日本●コード番号:816-7771
アズワン品番67-5567-36
1本
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
応答性2秒・水洗い可。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。
仕様精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~260
アズワン品番2-5784-02-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥42,980
税込¥47,278
14日以内出荷
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。