絞り込み
ブランド
  • アイ電子技研
  • モノタロウ(5)
  • testo(テストー)(102)
  • エスコ(77)
  • 理化工業(60)
  • 佐藤計量器製作所(58)
  • 熱研(51)
  • マザーツール(42)
  • アズワン(31)
  • DeltaTRAK(28)
  • オムロンヘルスケア(16)
  • omron(オムロン)(15)
  • サーモポート(15)
  • アイシー(15)
  • 安立計器(14)
  • ケニス(13)
  • 三商(12)
  • CHINO(チノー)(11)
  • カスタム(10)
  • シンワ測定(10)
  • センセカ(旧グライシンガー)(10)
測定範囲(℃)
  • 200~1000(1)
  • -10~60(1)
  • -20~85(2)
  • -50~199.9(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
200~1000(1)
-10~60(1)
-20~85(2)
-50~199.9(1)
K熱電対デジタル温度計 アイ電子技研K熱電対デジタル温度計アイ電子技研
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。 各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。 読み取りやすい大型液晶デジタル表示。 校正・トレーサビリティ対応。
温度測定範囲(℃)-50.0~+199.9,+200~+1000測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃)使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85機能データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフセンサーK熱電対専用コネクタタイプ電源006P(9V)型乾電池本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×130×38質量(g)180応答速度8sec./90% (標準プローブ T-301B使用時)
デジタル温度計用ソフトケース アイ電子技研デジタル温度計用ソフトケースアイ電子技研
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷
K熱電対デジタル温度計センサプローブ アイ電子技研K熱電対デジタル温度計センサプローブアイ電子技研
4,398税込4,838
1台
翌々日出荷
センサ中継延長ケーブル
デジタル温湿度計 アイ電子技研デジタル温湿度計アイ電子技研
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 工場快適省エネ管理測定範囲(℃)-10~60寸法(mm)100×33×160、センサプローブ:6Φ12 × 140付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書測定精度(℃)±0.5測定範囲(%)3~97(Rh)測定精度(%)±3(Rh)アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)使用環境条件本体:+5~+40℃表示赤色デジタルLED表示電源内蔵ニッカドバッテリーまたはACアダプターケーブル長(m)1.5
HT-8000用ACアダプター アイ電子技研HT-8000用ACアダプターアイ電子技研
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
適合機種HT-8000
デジタル温湿度計 アイ電子技研デジタル温湿度計アイ電子技研
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
湿度をメインにした湿度・温度同時表示です。最大・最小値機能付です。表示形式が切り替え可能(℃/°F)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×168×33質量(g)200湿度測定範囲(%RH)5.0~95(精度→±4%Rh)測定温度範囲(℃)-20.0~+85.0(精度±1.0)/-4.0~+185.0°F表示デジタルLCD表示電源006P型乾電池寸法(mm)プローブ:Φ20×220ケーブル長(mm)920
HT-8000用ACアダプター アイ電子技研HT-8000用ACアダプターアイ電子技研
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
適合機種HT-8000
デジタル温湿度計 アイ電子技研デジタル温湿度計アイ電子技研
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
湿度をメインにした湿度・温度同時表示です。最大・最小値機能付です。表示形式が切り替え可能(℃/°F)
測定範囲(℃)-20.0~85.0(精度±1.0)/-4.0~185.0°F寸法(mm)73×33×168測定範囲(%)5.0~95Rh(精度→±4Rh)表示デジタルLCD表示電源006P型乾電池寸法(Φ×mm)プローブ:20×220ケーブル長(mm)920

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温度計