絞り込み
測定範囲(℃)
- 200~1000(1)
- -10~60(1)
- -20~85(2)
- -50~199.9(1)
ブランド
- アイ電子技研
- モノタロウ(5)
- エスコ(44)
- testo(テストー)(29)
- 佐藤計量器製作所(27)
- 熱研(27)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(25)
- サーモポート(19)
- マザーツール(14)
- ケニス(12)
- アイシー(12)
- 三商(10)
- ナリカ(10)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- CHINO(チノー)(7)
- ホーザン(7)
- 村山電機製作所(6)
- カスタム(5)
- 理化工業(5)
- CRECER(クレセル)(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「測定範囲(℃)」から絞り込む
200~1000(1)
-10~60(1)
-20~85(2)
-50~199.9(1)

K熱電対デジタル温度計
アイ電子技研¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。 各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。 読み取りやすい大型液晶デジタル表示。 校正・トレーサビリティ対応。質量(g)180電源006P(9V)型乾電池センサーK熱電対専用コネクタタイプ温度測定範囲(℃)-50.0~+199.9,+200~+1000機能データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフ使用環境温度(℃)5~40応答速度8sec./90% (標準プローブ T-301B使用時)使用環境湿度(%)20~85本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×130×38測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃)
デジタル温湿度計
アイ電子技研¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 工場快適省エネ管理付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書寸法(mm)100×33×160、センサプローブ:6Φ12 × 140電源内蔵ニッカドバッテリーまたはACアダプター測定範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)1.5表示赤色デジタルLED表示アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)測定範囲(%)3~97(Rh)測定精度(%)±3(Rh)使用環境条件本体:+5~+40℃測定精度(℃)±0.5
デジタル温湿度計
アイ電子技研¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷湿度をメインにした湿度・温度同時表示です。最大・最小値機能付です。表示形式が切り替え可能(℃/°F)寸法(mm)プローブ:Φ20×220質量(g)200電源006P型乾電池表示デジタルLCD表示測定温度範囲(℃)-20.0~+85.0(精度±1.0)/-4.0~+185.0°Fケーブル長(mm)920本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×168×33湿度測定範囲(%RH)5.0~95(精度→±4%Rh)
デジタル温湿度計
アイ電子技研¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷湿度をメインにした湿度・温度同時表示です。最大・最小値機能付です。表示形式が切り替え可能(℃/°F)寸法(mm)73×33×168電源006P型乾電池測定範囲(℃)-20.0~85.0(精度±1.0)/-4.0~185.0°F表示デジタルLCD表示測定範囲(%)5.0~95Rh(精度→±4Rh)寸法(Φ×mm)プローブ:20×220ケーブル長(mm)920