2ページ目: デジタル温度計
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(18)
-20~70(24)
-40~250(18)
-50~70(18)
-50~150(13)
-50~280(14)
-50~300(23)
-100~400(13)
-200~400(13)
-200~1370(15)
測定範囲(℃)をもっと見る
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。
耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。
落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)43×20×90
質量(g)50
電源CR2032ボタン電池(3V)×1個(付属)
測定範囲(℃)-50~+350
センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm
精度(℃)読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値
分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1
機能オートパワーオフ機能付
サンプリング1回/0.7秒
アズワン品番1-5005-01
防水保護等級IP65
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
最大値・最低値をメモリできます。
寸法(mm)112×37×90
質量(g)135
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-10~50
湿度(%RH)20~100(内部)
表示項目温度・湿度・時刻
アズワン品番2-7397-02-20
校正証明書一般校正
1個
¥15,980
税込¥17,578
14日以内出荷
水に強い防水形中心温計 IPX7。99個の測定データをメモリー。温度プローブ先端は極細のΦ2mm。簡易ストップウォッチ機能:温度と経過時間の変化を同時に表示(秒単位)。温度測定の始まりと終わりの温度および経過時間がメモリー可能。温度だけの簡単メモリーも可能
用途調時間と加熱温の記録や、化学実験などに
特性防水
質量(g)約50 (電池、シースホルダ含む)
電源CR2450リチウム電池1個
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-40.0 ~ 220.0
測定精度±1.0 ℃ (-9.9 ~ 99.9 ℃)、±2℃または±1.5%rdg の大きい方(その他の測定範囲)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×55×178
表示範囲-50.0~230.0 ℃ (最小表示 0.1℃ )
電池寿命約2年(周囲温度25℃で連続使用時)
測温プローブ(金属シース部)Φ3×L130 (先端部はΦ2×L18)
タイマーカウントアップ:0:00 ~ 99:59 (99分59秒)、タイマー精度 ±90秒/月
先端径(Φmm)2
防水性IPX7相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)
表示間隔約1秒
冷蔵庫外部にフックまたは磁石で取付ける冷蔵用温度計、センサーコードの冷蔵庫内取付けは磁石か吸盤で出来ます。
測定範囲(℃)-30~50
コード長さ(m)1
使用電池単4形乾電池×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。
寸法(mm)80×70×21
測定範囲温度/湿度:-10~+50℃/10~90%RH
質量(g)約64
電源単4乾電池×1本(テスト用付属)
分解能温度/0.1℃、湿度/1%RH
サンプリング時間:1回/10秒
測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他)
アズワン品番1-4061-21
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
最高/最低値のメモリ機能を搭載した温度計です。
上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
寸法(mm)76×19×95
質量(g)134(電池含む)
使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時)
電源単3アルカリ電池×1(付属)
測定範囲(℃)-50~70
精度(℃)±0.5(-35~55℃)、±1.0(その他)
分解能(℃)0.1
寸法(Φ×mm)3.5×15(センサー)
センサケーブル長さ(m)3
表示更新時間17秒毎
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。
落下に強い衝撃吸収ゴムを採用
連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。
本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。
応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。
抵抗値の変化にて温度を把握
使用温度範囲が狭い(非直線素子)
衝撃によって破損するおそれがある。
測定範囲(℃)-50~+280
測定精度(°)±0.1本体(表示分解能1の時は±1)
付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本
種別本体+標準センサー(SN-3000-01)
質量(g)約150(乾電池含む)
電源単4型乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40
表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)
機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分)
測定周期(秒)約1
使用環境温度(℃)-10~60
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性IPX6に準拠
温度計の種類防水温度計
非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。1mの外部センサーが付いているため、モニター(ディスプレイ)とセンサーを離してご利用頂けます。お届けの際、動作確認用の電池が内蔵されている場合がありますが、残量が少ないため、新品の電池と交換頂くことをお勧め致します。
ケーブル長(m)センサー:1
本体寸法(mm)約48×30×16
センサータイプNTC(10K/3435)
取付寸法(mm)約46×27
温度測定範囲(℃)-50~70
分解能(℃)0.1
使用電池LR44ボタン電池×2(別売)
測定精度(℃)±1
防水型デジタル温度計SK-270WPシリーズ用オプションセンサです。
JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。
また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。
センサはSK-270WPシリーズの指示計と完全互換であり、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。
付属品試験成績書1枚、取扱説明書1部
材質感温部SUS304/握り手SUS303/コードPVC樹脂
測定範囲(℃)-40.0~250.0
測定精度±1.5(-40.0~-30.1℃)、±1.5(-30.0~-20.1℃)、±1.5(-20.0~-10.0℃)、±0.5(-9.9~40.0℃)、±0.5(40.1~105.0℃)、±0.7(105.1~150.0℃)、±1.0(150.1~199.9℃)、±1.5(200.0~250.0℃)
温度センサーサーミスタ
適合部位食品衛生法:感温部+握り手部
防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計接続時)(S270WP-31以外は、握り手部やコードを液中に入れての測定はできません。)
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
測定データを固定するデータホールド機能付きです。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができる最大値メモリ表示機能付きです。
表示部にはバックライト機能付きで暗い場所での計測にも安心です。
付属品テスト用電池付
寸法(mm)156×65.5×35
質量(g)約177
電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-50~1300
精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)
センサータイプK熱電対
表示3.5桁LCD表示
温度測定範囲(℃)-50~1300
精度(℃)-50~1000℃/±0.3%rdg+1℃・左記以外/±0.5%rdg+1℃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35
使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)
設置方式ハンディタイプ
保存温度範囲(℃)-20~+60
温度表示方式デジタル
サンプリング速度2.5回/秒
ワクチン等の超低温測定に適した最高最低温度計です。
上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
寸法(mm)76×19×95
質量(g)134(電池含む)
使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時)
電源単3アルカリ電池×1(付属)
測定範囲(℃)-82~45
精度(℃)±0.5(-60~45℃)、±1.5(その他)
分解能(℃)0.1
寸法(Φ×mm)3.5×17.8(センサー)
センサケーブル長さ(m)1
表示更新時間17秒毎
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。
カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。
設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。
用途:学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理に。学校の実験備品等。空調設備などに。その他各種現場での温度チェック全般。
暗所でも表示が見えるバックライト付きです。
仕様使用温湿度:-10~+50℃、10~90%RH(但し結露のないこと)、保存温湿度:-10~+50℃、10~90%RH(但し結露のないこと、電池含まず)
寸法(mm)80×70×21
質量(g)約64
電源単4形乾電池×1本(テスト用付属)
センサー温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式
分解能温度/0.1℃、湿度/1%RH
時間(サンプリング)1回/10秒
測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他)
アズワン品番1-4061-21-20
校正証明書一般校正
1個
¥13,980
税込¥15,378
14日以内出荷
数字の大きさが約70mmと大きく、温度・湿度ともに読みやすい画面です。熱中症・インフルエンザの注意表示が出るので環境管理に最適です。
用途作業環境の管理に。
トラスコ品番160-7228
幅(mm)220
色白
高さ(mm)180
質量(g)426
奥行(mm)20
電源単4形乾電池×2個(付属)
測定範囲(℃)-9.9~50
測定項目温度、湿度
湿度測定範囲(%RH)10~99
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
testo 905-T2表面温度計は、滑らかな表面と凸凹のある表面の両方を測定に対応します。K熱電対の温度プローブはセンサヘッド部分がバネ式で、どんな表面にもフィットします。温度プローブを垂直に当てられるため、誤った測定の防止にもつながります。
このK熱電対センサのもう1つのメリットは、ヘッドがバネ式のクロスバンド(十字)のため、対象の温度を非常に素早く測定できる点です。このため、この温度計は高精度で高速の測定を実現します。
また、testo 905-T2表面温度計の特徴には、-40℃~+350℃の広い測定範囲があります。短時間(1~2分間)なら、+500℃までの測定も可能です。
測定範囲が広いため、加熱分野、配管分野、冷蔵技術分野などでさまざまな用途に利用できます。この表面温度計の熱電対プローブは凸凹のある表面にも対応しているため、特にパイプの温度測定に最適です。
寸法(mm)本体/56×38×130
質量(g)170
電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)-200~+1370
精度±(0.05%+0.7℃)
分解能(℃)0.1
機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ
校正証明書一般校正
こんなお得な商品も!
デジタル温湿度計 大型液晶タイプ
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
液晶高62mmの大型表示、温度、湿度のシンプル表示
用途室内の温湿度測定に
寸法(mm)235×165×25
質量(g)約420
電源単三乾電池×2本
測定範囲(℃)-9.9~50/20~95%
精度温度±1℃(-9.9~+40.0℃)±1.5℃(左記以外)湿度±5%(35~85%)±10%(左記以外)
センサータイプ温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
表示分解能0.1℃/1%
温度測定範囲(℃)-9.9~+50.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165
測定周期(秒)約10
動作温湿度範囲-9.9~50℃/20~95%(氷結・結露不可)
電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。
HOLD(表示値固定)機能。MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。
付属品取扱説明書、単4マンガン乾電池2本、標準センサ1本、本体ビニールケース、ネックストラップ、試験成績書
電源単4乾電池×2(マンガンまたはアルカリ)、DC1.5V乾電池×2、充電式乾電池DC1.2V×2
測定範囲(℃)-56~+306(センサーにより異なります)
コード長さ(m)約1
精度±0.1℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
温度測定範囲(℃)-56~306
温度表示-58~+308℃(-9.9~199.9℃)
精度(℃)±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)
センサー寸法(mm)先端Φ2、根元Φ3×110
分解能(℃)0.1℃(-10~℃以下)、1℃(200℃以上)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
耐熱温度(℃)200(センサー)
サンプリング約1秒
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性JIS C0920-2003 保護等級6
作動温度(℃)-10~+60
温度計の種類防水温度計
こんなお得な商品も!
デジタル温度計 ペン型
モノタロウ
¥899
税込¥989
約5秒(使用環境による)の高速測定。
付属品LR44ボタン電池1個、プローブキャップ。
材質本体:ABS プローブ:SUS305BA
測定精度±1℃(0~+100℃)、±2℃(その他の範囲)
分解能(℃)0.1
機能オートパワーオフ機能。ホールド機能付。
温度表示方式デジタル
特性防滴
防水保護等級IP54
温度計の種類防滴温度計
大きな液晶画面(56×42mm)で見やすくなっています。
1台で熱電対K、T及びPt100Ωをマルチ計測できます。
質量(g)250
電源単3乾電池×2本(付属)
測定範囲(℃)-200~1370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×36.3×164
温度表示(最小)0.1/1℃
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
1回使い切りタイプのデータロガー
ドライアイス梱包の輸送向け
記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能
組込式USB端子により直接PCに接続可能
データダウンロードにソフトウェア不要
FDA21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成
GMT採用のPDFレポート
MKT表示のPDFレポート
Shadow LogTM機能を搭載(米国特許取得済)
用途冷凍貯蔵・輸送一般、ドライアイスを冷媒とするライフサイエンス産業向け材料やワクチン等の冷凍輸送、温度履歴だけでなく"温度時間積"で管理する必要がある製品・材料
品番40701
質量(g)65
電源1/2AA電池
精度±1.7℃(-82~-40℃)±0.5℃(0~25℃)±1.0℃(上記以外)
温度測定範囲(℃)-82~45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×40×24
設置方式-
関連資料(0.41MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
本商品は1箱200枚入りとなります。
このアルコールパットは主にHACCPや食品安全の要求に応じた除菌用として食品サービスや食品加工に使用頂けます。
ソフトな不織布パットは70%のイソプロピルアルコール水溶液がたっぷりと含まれています。
一枚一枚が個別に包装されたパッドは、食品用の温度計のプローブ先端を除菌し、洗浄するのに最適です。
プローブやその他の器具を使用した前後の除菌は 2次汚染を防止するために欠かせません。
70%のイソプロピルアルコール水溶液を染み込ませた上質な不織布
一枚で洗浄と除菌を同時に行える
気密性のフォイル袋(内面樹脂ライニング)に個別包装
低コスト
パッドサイズ 61mm×31mm 極小シート
中心(プローブ)温度計のプローブ部分の洗浄、除菌に最適なサイズ
用途食品用中心(プローブ)温度計のプローブ部分の洗浄、除菌に最適なサイズ
品番50009
質量(g)-
電源-
精度-
温度測定範囲(℃)-
測定対象食品用
設置方式-
関連資料(0.45MB)
1箱(200枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
見やすい大型液晶で本体スタンド付です。MAX・MIN表示ホールド機能、AVG(測定平均温度)表示機能、測定温度平均表示機能付です。センサーは別売りです。測定値メモリ機能、オートパワーオフ機能付です。
付属品取扱説明書 1部、本体ビニールカバー、単4乾電池R03×6個
トラスコ品番451-0151
材質ABS樹脂 耐熱温度60℃
質量(g)約240(乾電池含む)
電源単4乾電池R03×6個
測定精度[表示分解能0.1のとき]-50~0.0℃ : (0.5%rdg+1)℃、0.1~1000℃ : (0.3%rdg+1)℃、1001~1300℃ : (0.5%rdg+1)℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×151×35
センサーSK熱電対:K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコ ネクタを採用
分解能(℃)0.1
機能MAX・MIN表示ホールド機能、AVG(測定平均温度)表示、測定値メモリ機能(150データ記憶)、OFFSET(REL)機能、オートパワーOFF(30分)設定・解除
電池寿命(時間)約110時間
表示範囲(℃)-73.3~1371.0
測定要素温度(1チャンネル)
センサ精度SK熱電対 クラス1
表示サンプリング(秒)約0.5
温度表示方式デジタル
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
仕様センサ交換可能
付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書
質量(g)約150(本体のみ、電池含む)
測定範囲(℃)-40~+250
測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40
センサーサーミスタ
分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外)
サンプリング1回/2秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
分解能はスイッチにより0.1℃⇔1℃切換え可能(CT-1310Dのみ)。
センサーの入力端子(T1-T2)により、2点の温度測定が可能でT1、T2演算表示機能付き(CT-1320Dのみ)。
表示を固定するデータホールド機能付。
最大値ホールド機能付。
オフセット設定機能付。
付属品ソフトケース、取扱説明書
質量(g)約190
電源9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個
測定範囲(℃)-50~+1300
センサータイプK熱電対
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×148×36
電池寿命(時間)約140(アルカリ電池使用のとき)
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
サンプリング周期2回/秒
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
データログ機能付の二点隔測式温度計。2箇所同時に測定し約63,000件のデータ※を製品本体に記録し、パソコン上でログデータ※を確認できます。現在温度と最高・最低温度の表示を切り替え出来ます。温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型のため、地温や水温などのログを取ることができます(本体には温度センサー非搭載)。防塵・防水性能IP54です。フック穴付です。
用途様々な温度の測定や、温度データの記録に。
寸法(mm)127×110×31、【プローブ】温度センサー部:Φ5×50
質量(g)280(電池含)
精度0~40℃:±0.5℃ -20~0℃、40~50℃:±1.5℃ それ以外:±2.0℃
最小表示(℃)0.1
使用温度(℃)本体:-5~50、温度センサー:-50~90
測定間隔約20秒
材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム、液晶:ガラス、液晶カバー:アクリル樹脂、温度センサー:塩化ビニル樹脂、ステンレス
電源単3アルカリ乾電池2本、USB給電5V/1A (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
コード長さ(m)【プローブ】3
付属品USB(Type-A・micro Type-B)ケーブル
測定範囲(℃)-50~90
温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能を搭載しています。 TP-500HTは、対象物に直接触れて表面温度を測定するので信頼性のある測定値が得られます。表面温度のトレーサビリティ書類発行可能です。
表示範囲(℃)-99.9~199.9 200~1300
精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃)
表示分解能0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(-99.9~199.9℃) 1℃(200~1300℃)
機能MAX/MIN HOLD 偏差値表示 キャリブレーション オートパワーオフ(30分)
材質本体:抗菌ABS樹脂 液晶部:ポリカーボネイト樹脂
電源単4アルカリ電池×2(付属) マンガン電池・充電式乾電池も使用可能
保護等級IPX6(センサ接続時(本体のみ) 表面センサは防水ではありません)
表示サンプリング(秒)約1
使用温度(℃)-10~60(本体部)
電池寿命(時間)連続測定 約500(単4アルカリ電池使用時)
特性防水
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
各種ミニチュアコネクタ付K熱電対センサーに対応(センサー別売)
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途各種温度測定に。
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
測定範囲(℃)-200~+1372
測定精度±(0.1%rdg+1℃)(-60~+1372℃)、±(0.1%rdg+2℃)(-200~-60℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1℃(-100~+1372℃)、1℃(-200~-100℃)
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
寸法(mm)104(W)×15(D)×41(H)
質量(g)約56(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池×1個(付属)
測定範囲(℃)-40~+69.9
測定精度±1(-20~+40)、±2(他の測定範囲)
センサー寸法(mm)ケーブル:Φ2×1m、金属部:Φ3×25(皮膜部含む)
分解能(℃)0.1
アズワン品番65-2175-68
1台
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
手のひらに収めてボタン操作ができる、コンパクトサイズです。
測定範囲(℃)-200~1372
付属品K熱電対ビーズ型センサ(1本)(90cm)
寸法(mm)52×35×126
質量(g)160
電源006P(9V)電池×1(付属)
精度±(0.1%rdg±0.5℃)(23℃±5℃)
分解能0.1℃(999.9℃以下)、1℃(その他)
機能データホールド、最高・最低値表示
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥48,200
税込¥53,020
当日出荷
組込用温度モジュールです。
用途温度モニター用
測定範囲(℃)-50~190
精度(℃)±1(10~40℃)
電源LR44(1.5V)×1
分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃) 左記以外1℃
機能温度計
使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)
電池寿命約3.5~6ヶ月(at25℃)ただし、電池劣化や、被測定物の測定温度範囲・使用環境温度によっても電池寿命は変動します。
検知方式サーミスタ
センサーコード長(m)約1
温度表示方式デジタル
測定周期1秒/回
小型軽量モデルでありながら、4種類(K/J/E/T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。防滴・防塵仕様に加え、耐落下衝撃構造を採用しています。多機能モデルは、測定値を温度標準器等の値に簡易的に補正することができます。
寸法(mm)56×33×151
測定範囲K/-200~1372℃ J/-200~1000℃ E/-200~700℃ T/-200~400℃(測定範囲は接続するセンサにより異なります)
質量(g)約180
電源単3電池×2(付属)
センサー入力:K/J/E/T
精度(℃)±(0.1%rdg+0.7(-100~199.9 ±(0.2%rdg+1(200以上)
分解能(℃)0.1又は1(-200~199.9 1(200以上)
機能データホールド オートパワーオフ
押出成形機や射出成形機等に多く使用されているバイヨネット固定式の熱電対センサ。(K熱電対)、バイヨネットを外すだけで簡単に交換できます。
離れた2ヶ所の温度がわかるワイヤレス温度計。子機2台で計測した温度を本体で表示。最高最低温度同時表示。任意で設定した最高温度以上、最低温度以下でアラーム音が鳴ります。子機(防滴IPX2相当)は雨に濡らさない軒下などであれば屋外設置が可能。子機に別売のリチウムイオン乾電池を使用すれば寒冷地や冷凍庫などでも使用可能。
仕様セット内容:本体×1、子機×2 本体寸法:約65×100×12mm 本体重量:約60g 本体材質:ABS樹脂 本体設置:卓上スタンド/背面マグネット 本体電源:CR-2032×2 (付) 本体使用温度範囲:0~50℃(結露しないこと) アラーム報知音量:約70dB(前方10cm) 子機寸法:約95×50×25mm 子機重量:約80g 子機材質:ABS樹脂 子機設置:卓上/壁掛 子機電源:単三乾電池×2/1台(マンガン付) 子機温度計精度:±1℃(0.1~39.9℃) 子機防滴仕様:IPX2相当※水がかかったり水に浸しての使用不可 通信距離:見通しの良い直線約60m以内(※複数セット使用の場合は1セット毎100m以上離してご使用ください) 個装寸法:約275×160×55mm(ブリスター) 個装含重量:約340g 付属品:取扱説明書(保証書付)
アズワン品番65-3366-98
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
大画面だから遠くからでもハッキリ見やすい!
温度、湿度、時計の3点をシンプルに見やすく配置
MAX(最高数値)/MIN(最低数値)を確認できる
教室内の温湿度チェックに
倉庫作業中の温湿度管理に
屋内スポーツの熱中症危険度の目安に
仕様壁掛け用フック穴あり、立てかけスタンドあり
材質ABS樹脂、アクリル
電源単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属)
表示湿度範囲(%):10~99
温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃その他の範囲:±2.0℃
液晶サイズ170×130mm
湿度範囲50~80%:±5%その他の範囲:±10%
表示範囲(℃)‐9.9~50.0
保証期間1年
時計機能あり
時間精度月差±30秒以内
1個
¥5,488
税込¥6,037
当日出荷
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。本体の防水性は、JIS C 0920 IP67に準拠し、流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(センサ接続時)
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0~250.0
測定対象食品
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
特性防水、耐衝撃
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。