「測定範囲(℃) 」から絞り込む
カテゴリ: デジタル温度計エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
湿度プローブ ROTRONIC 52日以内出荷
高精度湿度プローブ(高温対応)
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (5.15MB)
湿度プローブ ROTRONIC 52日以内出荷
高精度湿度プローブ
材質 ポリカーボネイト(キャップ) 質量(g) 約17 測定範囲(℃) 【湿度】0~100%rh【温度】-50~+100 精度 【湿度】±0.8%rh【温度】±0.1℃(at23℃) 消費電力 < 4.5 mA プローブ 【タイプ】標準型プローブ(標準型温湿度センサ) 注文番号 HC2A-S フィルター SPA-PCB-PE(ポリエチレン)標準装備防塵用 / SPA-PCB-WM(スチールメッシュ) / SPA-PCB-PTFE(テフロン) 温度センサー PT100 湿度センサー ロトロニック ハイグロマー ROTRONIC HYGROMER(R) HT-1 デジタル出力 UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter) 応答速度 【T63】< 15秒 ※フィルタ装着時 電源供給 3.3~5 VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (5.15MB) 長期安定性 < 1%rh/年 *ティピカル 最大風量(m/s) フィルタ装着時:20、フィルタ未装着時:3
湿度計 ROTRONIC 32日以内出荷
ハンディタイプ・高精度デジタル温湿度計
仕様 【演算値】露点、霜点、湿球温度、エンタルピ、絶対湿度、比湿、混合、飽和絶対湿度、飽和水蒸気圧 質量(g) 約185 測定範囲(℃) 【湿度】0 ~ 100%rh【温度】-100~+200 (※選択した分離型 HygroClip2(HC2)シリーズ による 別売) 注文番号 HP32 表示 バックライト付 LCD 保護等級 IP65 温度センサー 【素子】選択した分離型 HygroClip2(HC2)シリーズ による 別売 ハウジング ABS樹脂、TPR樹脂 バッテリー 「内蔵]リチウムイオンバッテリー センサープローブ 【温湿度】分離型 HygroClip2(HC2)シリーズ 別売 動作範囲 【本体】[湿度]結露なきこと [温度]-10~+60℃ 最大延長(m) 【センサプローブ】100 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.2MB) 長期安定性 < 1%rh/年 2 PC接続 標準添付の専用USBケーブルAC0006使用専用ソフトウェア HW4-Liteで、測定値の表示・グラフ表示・データの保存と読込、各種機能の設定等が可能 バッテリー寿命 約48時間(画面表示OFF、ログインターバル30秒時)※電池寿命は使用条件および使用環境により異なります
通信ソフト・ケーブルセット/U801 + USB-01 ライン精機 7日以内出荷
TC-3200/TH-4000専用ソフトウェア
仕様 サンプリングタイム(秒):1 - 3600、出力データ形式:.mdb / .txt、専用取込ソフトウェアシステム必要条件:Windows8.1 / 8 / 10 <ドライブ>CD-ROMドライブ又はDVD-ROMドライブ <メモリー>32MB以上 640×480、最大取込データ数:65535データ 適合機種 TC-3200/TH-4000 機能 グラフ:データ記録・上下限アラーム設定・テキスト出力・チャート印刷 RoHS指令(10物質対応) 対応
食用油テスター 270+ 104-IR BTセット testo(テストー) 24日以内出荷
調理の現場で便利な食用油テスターと温度計のセットこのセットがあれば、フライ油劣化度と調理温度管理の両方に対応可能です。揚げ物油の管理には食用油テスター厨房や倉庫など、食品温度の測定に温度計温度計は、表面温度と中心温度の2通りの測定が可能モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化を支援
用途 フードチェーンや惣菜製造の現場での測定HACCPに基づく食品安全管理 付属品 校正用基準オイル、ケース トラスコ品番 701-6111 セット内容 食用油テスター testo 270 BT、赤外放射温度計 testo 104-IR BT 幅(mm) 170 測定範囲 0.0 ~ 40.0( %TPM) 高さ(mm) 300 奥行(mm) 50 電源(V) 単4乾電池×2 温度測定範囲(℃) 中心:マイナス50から250(NTCサーミスタ)、40 ~ 200、表面:マイナス50から150(赤外放射) 連続使用時間(時間) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
クランプメーター 770-3 testo(テストー) 9日以内出荷
操作性に優れた垂直開閉ジョーです。真の実効値 (True RMS)です。モバイルアプリで測定結果の記録・文書化できます。AC/DC 自動判別機能があります。見やすい大型ディスプレイです。最小分可能 0.01 A で正確に測定できます。
用途 電気設備や空調設備の点検・メンテナンスに。 付属品 テストリード、アリゲータークリップ、細ピン、温度プローブ、マグネットストラップ、ソフトケース、単4乾電池×3 トラスコ品番 658-4828 幅(mm) 249 高さ(mm) 44 奥行(mm) 96 交流電圧(V) 1000 抵抗(Ω) 60.00M 直流電圧(V) 1000 交流電流(A) 600 直流電流(A) 600 測定電流 (交流/直流/交直両用)交直両用 安全規格 CAT IV 600V / CAT III 1000V RoHS指令(10物質対応) 対応
赤外放射温度計 104-IR BT testo(テストー) 予約販売
testo 104-IR BT は、表面温度と中心温度の測定が可能な温度計です。表面温度測定時、2点のレーザーが測定範囲を見やすくガイドします。中心温度測定用プローブは折りたたみ式で、持ち運び時はコンパクト収納が可能さまざまな食品の保存・製造・調理時の温度を測定でき、HACCPにおける温度管理ポイント (CP/CCP) のチェックに適しています。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化できます。
用途 フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫調理時の中心温度の確認 トラスコ品番 701-7177 材質 ABS + PC、TPE、亜鉛ダイキャスト、ステンレス 幅(mm) 178 高さ(mm) 21 奥行(mm) 48 電源(V) 単4乾電池×2 温度表示 最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃) -30 ~ +250 RoHS指令(10物質対応) 対応 距離対測定範囲比(D対S) 0.4173611111 測定精度(℃) ± 1.5 (代表値)
温度計 110 Food testo(テストー) 4日以内出荷
testo 110 Foodは、食品の品質保証に汎用的に使用できる、高精度で使いやすいコンパクトな温度計です。生産から保管・輸送、調理、販売まで、食品の品質保証に幅広く使用できます。モバイルアプリ testo Smart 接続により、温度 (重要) 管理点 (CP/CCP)における温度データのデジタル管理がこれまで以上に簡単になります。
用途 フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫 トラスコ品番 701-7178 材質 ABS + PC、TPE 幅(mm) 135 色 白・オレンジ 高さ(mm) 28 奥行(mm) 60 電源(V) 単3乾電池×3 温度表示 最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃) -200 ~ +800 RoHS指令(10物質対応) 対応
温度計 110 Food セット testo(テストー) 24日以内出荷
testo 110 Foodは、食品産業で汎用的に使用できる高精度温度計です。TopSafe プロテクタと中心温度プローブが付属しており、食品の製造、調理の分野で幅広く使用可能です。モバイルアプリで測定値のデジタル管理が可能。
用途 フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫 付属品 食品用ステンレスプローブ、TopSafe プロテクタ トラスコ品番 701-7179 セット内容 testo 110 Food、食品用ステンレスプローブ、TopSafe プロテクタ 材質 ABS + PC、TPE 幅(mm) 135 色 白・オレンジ 高さ(mm) 28 奥行(mm) 60 電源(V) 単3乾電池×3 温度表示 最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃) -50 ~ +150 RoHS指令(10物質対応) 対応
クランプメーター 770-3 セット testo(テストー) 24日以内出荷
操作性に優れた垂直開閉ジョーです。真の実効値(True RMS)です。モバイルアプリで測定結果の記録・文書化できます。AC/DC 自動判別機能があります。見やすい大型ディスプレイです。最小分可能 0.01 A で正確に測定できます。
用途 電気設備や空調設備の点検・メンテナンスに。 付属品 テストリード、アリゲータークリップ、細ピン、温度プローブ、マグネットストラップ、ソフトケース、単4乾電池×3 トラスコ品番 658-4827 幅(mm) 249 高さ(mm) 44 奥行(mm) 96 交流電圧(V) 1000 抵抗(Ω) 60.00M 直流電圧(V) 1000 交流電流(A) 600 直流電流(A) 600 測定電流 (交流/直流/交直両用)交直両用 安全規格 CAT IV 600V / CAT III 1000V RoHS指令(10物質対応) 対応
925 液体用温度計セット testo(テストー) 4日以内出荷
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。浸漬温度プローブは液体や半固形の温度測定に適した汎用性の高いプローブです。400 ℃までの液体・半固形の測定に適した浸漬温度プローブアプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート時間平均・複数点平均の算出、音アラーム堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ
用途 液体温度測定に。 付属品 標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書 トラスコ品番 524-9382 幅(mm) 135 高さ(mm) 40 奥行(mm) 60 温度表示 最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃) -40 ~ +400 RoHS指令(10物質対応) 対応
925 表面温度計セット testo(テストー) 4日以内出荷
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。表面温度プローブは応答性の高いセンサを採用しており、バネ式のセンサヘッドによって対象の表面にしっかりと接触させて測定できます。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート時間平均・複数点平均の算出、音アラーム堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレ
用途 表面温度測定に。 付属品 標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書 トラスコ品番 524-9387 幅(mm) 253 高さ(mm) 28 奥行(mm) 60 温度表示 最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃) -40 ~ +300 RoHS指令(10物質対応) 対応
110 ラボ用温度計セット testo(テストー) 4日以内出荷
testo 110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。ラボ用温度プローブはガラス管が付いたプローブで、腐食性物質の温度測定に最適です。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート時間平均・複数点平均の算出、音アラーム堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ
用途 ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に。 付属品 ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100ラボ用温度プローブ(0618 7072) トラスコ品番 524-9380 幅(mm) 250 高さ(mm) 34 奥行(mm) 60 温度表示 最小:0.01℃ 測定温度範囲(℃) -50~+400 RoHS指令(10物質対応) 対応
110 基準温度計セット testo(テストー) 4日以内出荷
testo110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。超高精度温度プローブは最高システム精度±0.05℃で測定可能で、温度校正の基準温度計としての用途に最適なプローブです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。時間平均・複数点平均の算出、音アラームです。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイです。
用途 比較校正用の基準温度計に。ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に 付属品 ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100超高精度温度プローブ(0618 0275) トラスコ品番 525-2808 幅(mm) 450 高さ(mm) 68 奥行(mm) 60 温度表示 最小:0.001℃ 測定温度範囲(℃) -80~+300 RoHS指令(10物質対応) 対応
防水形中心温度計(Tタイプ) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 15日以内出荷
一般校正証明書付き応答性が速く、わずか10秒で温度測定が可能防水レベルはIP65相当熱電対温度計(Tタイプ)測定範囲が広いオートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品 シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書 寸法(mm) 温度測定部(プローブ):Φ3×L110 電源 CR2032形リチウム電池1個 測定範囲(℃) -50~+350 測定精度 ±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値 温度表示 間隔:約1秒 温度センサー Tタイプ熱電対センサー(接地型) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP65相当 取扱説明書 (0.41MB) 最小表示(℃) 0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1 校正証明書 一般校正証明書付き
防水形中心温度計(Tタイプ) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 15日以内出荷
一般校正証明書付きセパレート・センサーで離れた場所の温度測定に便利応答性が速く、わずか10秒で温度が測定可能防水レベルはIP65相当熱電対温度計(Tタイプ)測定範囲が広いオートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品 シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書 寸法(mm) 温度測定部(プローブ):Φ3×L108 電源 CR2032形リチウム電池1個 測定範囲(℃) -50~+350 測定精度 ±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値 温度表示 間隔:約1秒 温度センサー Tタイプ熱電対センサー(接地型) ケーブル長(mm) 約600 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP65相当 取扱説明書 (0.41MB) 最小表示(℃) 0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1 校正証明書 一般校正証明書付き
防水型デジタル温度計 ナリカ 8日以内出荷
防水タイプのデジタル温度計データホールド機能付き
付属品 ソフトケース、ストラップ 寸法(mm) 本体:82×36×166 電源 アルカリ単3乾電池4個(付属) 測定範囲(℃) -200~+500 コード長さ(m) センサ:1 精度 0.1℃分解時:±0.05%+0.2℃(0.0℃以上)、±0.15%+0.2℃(0.0℃未満)、1℃分解:±0.1%+1℃(0℃以上)、±0.5%+1℃(0℃未満) 分解能(℃) 0.1(-104.9~+500)、1(前記以外) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 JIS C 0920(IPX5)相当
醸造向け温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷
ビールやワインの醸造向けの温度計です。樽やタンクの深くまで届く1mのステンレス製センサーを採用。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約4500時間の継続使用ができ、電池残量が10%を下回ると画面上でお知らせするので安心です。
電源 単四アルカリ電池3個(約4500時間の使用が可能) 測定範囲(℃) -20.0~120.0(検出単位:0.1) 精度(℃) 電極:±0.3(-10.0~80.0)、±0.7(それ以外) 測定対象 醸造用 温度センサー FC 762N2(1mステンレス製、サーミスタ) 使用環境 -20~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ 8分後、60分後、OFFから選択可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水 IP65
デジタルMin・Max温度計 エンペックス気象計 5日以内出荷
最高・最低温度をバーグラフ表示をする防滴タイプ(日常生活防水)のデジタル温度計です。
最高温度と最低温度を感覚的にもわかりやすいバーグラフで表示します。
現在温度はデジタル数値で常時表示。
MIN / MAXボタンで最高・最低温度もデジタル数値で確認が可能。
防滴タイプ(日常生活防水)で水回りでの使用も可能です。
※防水ではありません。
壁掛け用。
材質 ABS樹脂 電源 単4乾電池×2(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約225×90×33 本体質量(g) 約131(電池含) 温度精度 ±1℃(0~50℃) 測定温度範囲(℃) -40~50 設置場所 壁掛け用 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防滴 取扱説明書 (0.72MB)
TESTO925 温度計 testo(テストー) 当日出荷 から 40日以内出荷
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。
testo922 温度計 testo(テストー) 4日以内出荷 から 40日以内出荷
testo 922 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。2 チャンネル入力に対応しており、2 点の温度差を表示することができます。
TESTO110温度計 testo(テストー) 6日以内出荷
testo 110 は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。用途に応じて、テストー製のサーミスタプローブおよび Pt100 デジタルプローブをお選びいただけます。
用途 ””
ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に最適 付属品 ケース、乾電池、出荷検査書 質量(g) 187 測定範囲(℃) -50~150 精度 ±0.2(-20.0~80.0)、±0.3(その他の範囲) 分解能 0.1℃ 保護等級 IP40; IP65 with TopSafe ハウジング ABS+PC/TPE バッテリー 3XAA 動作温度(℃) -20~50 保管温度範囲(℃) -20~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー寿命 100H
超低温フリーザ用最高最低温度計 ケニス 当日出荷
ワクチン等の超低温測定に適した最高最低温度計です。
上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
寸法(mm) 76×19×95 質量(g) 134(電池含む) 使用温度範囲(℃) 5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時) 電源 単3アルカリ電池×1(付属) 測定範囲(℃) -82~45 精度(℃) ±0.5(-60~45℃)、±1.5(その他) 分解能(℃) 0.1 寸法(Φ×mm) 3.5×17.8(センサー) センサケーブル長さ(m) 1 表示更新時間 17秒毎 RoHS指令(10物質対応) 対応
最高最低アラーム付温度計 ケニス 当日出荷
最高/最低値のメモリ機能を搭載した温度計です。
上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
寸法(mm) 76×19×95 質量(g) 134(電池含む) 使用温度範囲(℃) 5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時) 電源 単3アルカリ電池×1(付属) 測定範囲(℃) -50~70 精度(℃) ±0.5(-35~55℃)、±1.0(その他) 分解能(℃) 0.1 寸法(Φ×mm) 3.5×15(センサー) センサケーブル長さ(m) 3 表示更新時間 17秒毎 RoHS指令(10物質対応) 対応
防水最高最低温度計 ケニス 6日以内出荷 から 8日以内出荷
防水性に優れた最高最低温度計です。
自動校正機能を搭載しています。
12214-05は本体部分を覆う断熱カバーが付属していますので滅菌温度確認に使用することができます。
電源 アルカリボタン電池LR44×1(付属) 精度 ±0.5℃(-40~-10℃、21~115℃) ±0.3℃(-10~20℃) ±1.0℃(その他) 分解能(℃) 0.1 寸法(Φ×mm) 3.56×105(センサー) 防塵防水性能 IP56 測定温度範囲(℃) -40~155 RoHS指令(10物質対応) 対応
非接触式自動温度計アトレ リンクサス(Linxas) 4日以内出荷
お店・オフィス・ホテルに簡単に設置ができる。
触れずに素早く測れる非接触式温度計。
備えあれば間違いなし。1秒測定します。
用途 温度計 寸法(mm) 110×80×24.5 品番 HC-T01 測定方式 非接触式 精度(℃) ±0.2 測定時間(秒) 1 測定距離 約3~15cm 主材質 ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
食品中心温度データロガー RTR-600シリーズ T&D(ティアンドデイ) 8日以内出荷
食品の中心温度を計測。記録したデータは無線で自動収集。
簡便性、防水性、耐油性に優れた無線式の食品中心温度データロガーです。
"REC"ボタンを押すだけで、品目、作業者、測定時刻、測定値の上下限判定結果を記録。
本体は非接触充電方式によって完全な密閉構造を実現し、内部への水や油の浸入をシャットアウト。
過酷な調理現場にも耐え得るタフボディです。信頼性の高い温度管理で食の安全を守ります。
専用充電器(RTR-600BD)・データ収集機(RTR500BW)と併せてご利用ください。
付属品 取扱説明書(保証書付)一式 幅(mm) 53.5 高さ(mm) 181.3 奥行(mm) 53.5 測定範囲(℃) -60~250 表示 測定値、電池残量、その他 精度(℃) ±0.5 測定対象 温度 1ch、Pt1000 通信方式 特定小電力無線通信 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水 警報の表示 本体LED 記録モード エンドレス データ記録件数 1800 記録間隔 プッシュ記録
防雨型最高最低温度計 エンペックス気象計 予約販売
材質 ポリスチレン樹脂、アクリル、アルミ他 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防雨型 取扱説明書 (2.08MB) TKG品番 9-0626-0301
電極 ホーザン 3日以内出荷
防水型Pt1000温度計 Φ1.5mm心温プローブ センセカ(旧グライシンガー) 45日以内出荷
小型で±0.2℃高精度Pt1000プローブ。
プローブ一体型。
IP67の防水防塵仕様。
ドイツ国内製造。
用途 食品、化学など 特性 防水防塵 寸法(mm) 108×54×28 質量(g) 130 測定範囲(℃) -70~250 精度(℃) ±0.2(-20~100℃)、±(0.2%rdg+0.2℃)(その他の範囲) 保護等級 IP65 電池寿命(時間) 5000以上 電池 単3×2本 動作温湿度範囲 -20~50℃/0~95%RH プローブ仕様 Pt1000Φ1.5mm心温用 RoHS指令(10物質対応) 対応
防水型Pt1000温度計 Φ3mm心温プローブ センセカ(旧グライシンガー) 45日以内出荷
小型で±0.2℃高精度Pt1000プローブ。
プローブ一体型。
IP67の防水防塵仕様。
ドイツ国内製造。
用途 食品、化学など 特性 防水防塵 寸法(mm) 108×54×28 質量(g) 130 測定範囲(℃) -70~250 精度(℃) ±0.2(-20~100℃)、±(0.2%rdg+0.2℃)(その他の範囲) 保護等級 IP65 電池寿命(時間) 5000以上 電池 単3×2本 動作温湿度範囲 -20~50℃/0~95%RH プローブ仕様 Pt1000Φ3mm心温用 RoHS指令(10物質対応) 対応
防水型Pt1000温度計 Φ3mm浸漬プローブ センセカ(旧グライシンガー) 45日以内出荷
小型で±0.2℃高精度Pt1000プローブ。
プローブ一体型。
IP67の防水防塵仕様。
ドイツ国内製造。
用途 食品、化学など 特性 防水防塵 寸法(mm) 108×54×28 質量(g) 130 測定範囲(℃) -70~250 精度(℃) ±0.2(-20~100℃)、±(0.2%rdg+0.2℃)(その他の範囲) 保護等級 IP65 電池寿命(時間) 5000以上 電池 単3×2本 動作温湿度範囲 -20~50℃/0~95%RH プローブ仕様 Pt1000Φ3mm浸漬 RoHS指令(10物質対応) 対応
CO2 Engine K30EQC SenseAir(センスエア) (2件のレビュー) 当日出荷
NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を3つずつ備えております。
大気でのCO2濃度で自動補正する機能で安定した測定が可能
用途 換気用途 仕様 メンテナンスフリー 寸法(mm) 51×57×14 電源(V) DC4.5~14 精度 ±30ppm(+3%rdg) アナログ出力 電圧2ch:0~4V/1~5V 自動校正方法 ON(大気での濃度で校正) デジタル出力 2ch UART(Modbus) 電池寿命(時間) センサー予測:>15年 応答時間(秒) 20(拡散時間) 測定原理 NDIR 対象ガス CO2 ウォームアップ時間 1分 動作温湿度範囲 0~50℃/0~95%RH(結露不可) 測定範囲(ppm) 0~2000 RoHS指令(10物質対応) 対応
CO2 Engine K30 SenseAir(センスエア) (2件のレビュー) 当日出荷
NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を2つずつ備えております。
用途 農業(ビニールハウスCO2濃度) 寸法(mm) 51×57×14 電源(V) DC4.5~14 精度 ±30ppm(+3%rdg) アナログ出力 電圧2ch:0~4V/1~5V 自動校正方法 OFF(大気での濃度での校正) デジタル出力 2ch UART(Modbus) 測定原理 NDIR 対象ガス CO2 測定範囲(ppm) 0~5000 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
デジタル温度計 D-10 最高・最低 防水型 シンワ測定 (2件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。
倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。
明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。
用途 使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計 特性 防水 材質 本体:ABS樹脂、液晶:ガラス 寸法(mm) 217×64×19 質量(g) 146 電源 単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります) 最小表示 数字:0.1℃、バー1目盛:1℃ 測定範囲(℃) -10~50 精度(℃) 0~40℃:±1、それ以外:±2 保護等級 IPX4 測定間隔 10秒
ソーラー式デジタル温度計 (3件のレビュー) 当日出荷
超低温保冷庫から温蔵庫まで対応できるワイドレンジ型。電池交換不要のソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。
防水使用(IP65)なので水周りでも安心です。
用途 保冷庫・温蔵庫などの温度管理に。 材質 ABS樹脂 質量(g) 約60 電源 アモルファス太陽電池 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) -59.9~+99.9 コード長さ(m) 約1 精度 ±1℃(-20.0~40.0℃)、±2℃(-40.0~20.1℃、+40.1~70.0℃)、±2℃以上(-59.9~-40.1、+70.1~+99.9) 測定精度 ±1(-20℃~+40℃)、±2(上記以外) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103.5×41.5×15.5 温度測定範囲(℃) -59.9~+99.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103.5×13.5×41.5 防塵防水性能 IP65 検知方式 サーミスタ 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 測定周期(秒/回) 約10
温度計 ライン精機 当日出荷
オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。
前面パネル防滴仕様です。
CE準拠、RoHS適合
用途 食品の温度管理実験時の温度測定 使用温湿度範囲 0~50℃、0~90%RH(0~35℃) 特性 防滴 トラスコ品番 773-0306 質量(g) 200 電源 積層型9V乾電池(006P)×1本(付属) 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) -160~1372 センサータイプ K熱電対 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約68×35×166 精度(℃) 0℃~+199.9℃・±0.1%rdg+0.7℃ -0.1℃以下、+200℃以上・±0.2%rdg+1℃ 分解能(℃) 199.9℃以下:0.1、200℃以上:1 電池寿命(時間) 500 測定周期(秒) 0.5 コネクタ 熱電対用ミニチュアコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定 (13件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質 本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g) 150(電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) 内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70 本体寸法(mm) 103×102×18 測定間隔 10秒 センサケーブル長さ(m) 3 温度表示方式 デジタル 特性 防水 防水性 温度センサー部/IPX7
デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定 (14件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質 本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g) 115(電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) 内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70 本体寸法(mm) 70×102×18 測定間隔 10秒 センサケーブル長さ(m) 3 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水 防水性 温度センサー部/IPX7
湿度計 ROTRONIC 税込 ¥ 109,978 ¥ 99,980 バスケットへ
湿度プローブ ROTRONIC 税込 ¥ 94,578 ¥ 85,980 バスケットへ
湿度プローブ ROTRONIC 税込 ¥ 197,780 ~ ¥ 179,800 ~