「測定範囲(℃)」から絞り込む
-10~50(1)
-20~70(1)
-30~50(1)
-40~40(1)
-50~70(3)
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
測定対象冷蔵・冷凍庫用
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
屋外・屋内の温度が同時に確認できます。
用途冷蔵庫内等の温度管理に最適。
トラスコ品番160-6375
セット内容室外センサーコード:約3m
幅(mm)73
高さ(mm)84
質量(g)91
奥行(mm)16
電源単4乾電池×1個(付属)
測定範囲(℃)IN:-10~50/OUT:-20~70
測定対象冷蔵庫内等の温度管理
センサーコード長(m)屋外:約3
最小表示(℃)温度:0.1
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
特許取得4910208、大型LCD(文字高12mm)防水仕様、10G対応
用途冷凍・冷蔵ショーケース、保冷ホンテナその他機器組み込み
電源リチウム電池(CR123A)
測定範囲(℃)-40~40
精度±1℃(-20~+20℃)±2℃(左記以外)
感温部(mm)Φ6×30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5
表示分解能1℃
温度測定範囲(℃)-40~+40
精度(℃)-20~20℃:±1、それ以外:±2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5
測定周期(秒)約10
使用環境温度(℃)-10~50
素子【測温素子】サーミスタ
使用場所冷凍・ショーケース
特性防水
防水性IP64に準拠
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
測定対象冷蔵・冷凍庫用
校正証明書付き
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
測定対象冷蔵・冷凍庫用
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
校正証明書付き
1セット
¥53,980
税込¥59,378
25日以内出荷
デジタル温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。