デジタル温度計 :「料理用温度計」の検索結果
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~200(3)
-40~260(5)
-40~350(2)
-50~150(3)
-50~200(5)
-50~250(6)
-50~280(4)
-50~300(6)
-50~350(3)
-200~800(2)
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます
測定範囲(℃)-40~260
質量(g)約27(電池、シースホルダー含む)
電源CR2032形ボタン電池1個
最小表示0.1℃
測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17
電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)
測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm
先端径(Φmm)2.2
防水性IPX7/JIS保護等級7相当
表示間隔1秒
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)-50~300
材質本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)Φ20×207
電源ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)
センサーステンレス
精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブΦ3.5×108mm
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質耐熱ABS、PET、ステンレス
色ホワイト
材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス
質量(g)約38(電池含む)
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定範囲(℃)-50~250
精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)
1目盛(℃)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
温度測定範囲(℃)-50~250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
最小目盛0.1℃
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)-50~250
保証期間1年
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
特性防水
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書
電源CR2032リチウム電池 1個
最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃
測定範囲(℃)-50~+350
測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値
温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
セパレートセンサー(センサーケーブル長約80cm)で離れた場所の温度測定が可能。金属プローブセンサーで中心温度(芯温)の測定が可能。上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能。温度プローブ先端はΦ2.2mmの極細温度センサー
用途加熱調理食品、材料の中心温度(芯温)測定、食用油やお菓子作りの温度測定、農作物の地温(土壌温度)測定、理化学実験、研究の温度測定、空調設備の吹き出し口などの温度測定
設定した温度になったらアラームが鳴るお知らせ機能付き中心温度計です。防滴構造(IPX2)となっており、液体の計測が簡単にできます。
用途製造・作業工程での温度測定に。液体や固形物内部の温度測定などに。
トラスコ品番160-6374
幅(mm)34
材質/仕上ABS樹脂、ステンレス
高さ(mm)255
質量(g)35
奥行(mm)15
電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
測定範囲(℃)-50~300
プローブ長(mm)145
特性防滴構造(IPX2)
最小表示(℃)温度:1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
食品・調理・園芸・教材などに最適。食品中心温度計として。オートパワーオフ機能。データホールド機能
付属品CR-2032×1(本体内蔵)
質量(g)約20
電源CR-2032×1
測定範囲(℃)-50~200
精度±1℃(-19.9~199.9℃)左記以外±2℃
分解能(℃)0.1
寸法(Φ×mm)金属センサー部/2.5×123.5
電池寿命約6ヶ月
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×41×17
アズワン品番64-3728-92
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途食品製造分野での食品の内部温度測定。
材質(センサー)SUS304
質量(g)60
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP67
電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能)
最小表示(温度)0.1℃
測定範囲(℃)-40~260
ケース色DIC G-146相当色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45
材質(ケース)PBT
センサーK熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り
文字高(mm)12
センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16
材質(キャップ)ABS
使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと)
電池寿命(時間)2500以上
表示桁数3(LCD)
センサー長130mm
キャップ色透明
オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可)
設置方式ハンディタイプ
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
温度表示方式デジタル
特性防水
応答性2秒(90%応答)
温度計の種類防水中心温度計
水に強い防水形中心温計 IPX7。99個の測定データをメモリー。温度プローブ先端は極細のΦ2mm。簡易ストップウォッチ機能:温度と経過時間の変化を同時に表示(秒単位)。温度測定の始まりと終わりの温度および経過時間がメモリー可能。温度だけの簡単メモリーも可能
用途調時間と加熱温の記録や、化学実験などに
特性防水
質量(g)約50 (電池、シースホルダ含む)
電源CR2450リチウム電池1個
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-40.0 ~ 220.0
測定精度±1.0 ℃ (-9.9 ~ 99.9 ℃)、±2℃または±1.5%rdg の大きい方(その他の測定範囲)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×55×178
表示範囲-50.0~230.0 ℃ (最小表示 0.1℃ )
電池寿命約2年(周囲温度25℃で連続使用時)
測温プローブ(金属シース部)Φ3×L130 (先端部はΦ2×L18)
タイマーカウントアップ:0:00 ~ 99:59 (99分59秒)、タイマー精度 ±90秒/月
先端径(Φmm)2
防水性IPX7相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)
表示間隔約1秒
多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。
用途調理、実験、地温測定に。
質量(g)約120(電池含む)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-50~+300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×148×29
付属品モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421)
トラスコ品番480-8363
電源単4形乾電池2本
精度(℃)±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲)
電池寿命約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブシース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g
温度表示方式デジタル
特性防水
関連資料(0.47MB)
温度計の種類中心温度計
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
MF500Bは、食品内部温度を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。 IP67の防水構造で水洗いできるウォッシャブル構造です。
Bluetooth通信で測定したデータを転送
わずか2秒で測定
見やすい大きな液晶表示
落としても安心
1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
質量(g)70
測定範囲(℃)-40~260
表示分解能0.1℃(測定温度-9.9~99.9℃)1℃(その他測定温度)
材質(ケース)PBT樹脂
表示部LCD表示、3桁
センサー接地形K熱電対、金属保護管(SUS304)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×45×183
材質(キャップ)PP樹脂
通信方式Bluetoothバージョン4.1 or later
電池リチウムポリマ充電池(内蔵)充電時間:最大4時間※充電器 MV9500-B(別売)
精度定格測定温度-9.9~99.9℃・・・±0.5℃±1digit/その他温度・・・±1.0℃±1digit(周囲温度25℃において)
オートパワーオフ5分(キー操作にてオフも可能)
電池寿命2500時間(25℃において)
特性防水、耐衝撃
応答性2秒(90%応答)
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計。広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適
仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃
直径(Φmm)プローブシャフト:3
バッテリー単4電池×3
シャフト長さ(mm)プローブ:200、プローブシャフト先端:4
動作温度(℃)0~+40
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約1000時間
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
仕様ソフトケース付
サイズ60(W)×24.5(D)×140(H)mm
電源単4電池×3本(付属)
測定範囲(℃)‐50/300
精度±0.5℃(‐30/70℃)
分解能0.1℃
機能最小値、最大値、ホールド表示
防水性IP67
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
仕様水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付
サイズ35(W)×19(D)×215(H)mm
電源CR2032×2個(付属)
測定範囲(℃)‐50/275
精度±0.5℃(‐30/99.9℃)
分解能0.1℃
機能オートホールド、アラーム
プローブ長(mm)55mm
防水性IP67
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
testo 108-2は食品の製造現場や保管倉庫などで食品の温度を素早く確実に測定できる防水型温度計です。testo 108に比べてプローブが外れにくい構造になっており、水場での継続的な使用にも適しています。
温度プローブにディスプレイがついたシンプルな小型の温度計です。IP67の防水仕様なので流水や食器洗浄機で洗浄可能。中心温度を素早く簡単に測定出来ます。無操作状態が60分続くと自動的に電源が切れるオートオフ機能付き
測定範囲-20~+230
直径(Φmm)プローブシャフト:3.5、プローブシャフト先端:1.6
精度(℃)±1(-20~+53.9範囲)、±0.8(+54~+90範囲)、±1(+90.1~+180範囲)、±1.5(+180.1~+230範囲)
分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9範囲)、1.0(その他の範囲)
保護等級IP67
バッテリーボタン型バッテリLR44
シャフト長さ(mm)プローブ:120、プローブシャフト先端:7.5
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-20~+70
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。
針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。
材質センサ検知部・スリーブ/SUS304、コード部/シリコン樹脂
測定範囲(℃)0~200(常用限度150/過熱使用限度200)
測定精度K熱電対クラス2
防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級4
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。
ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを防ぎます。
針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。
付属品ムーステープ(約1m)、本体ビニールカバー、テスト用単4アルカリ乾電池×2本、ネックストラップ
寸法(mm)54×172×40
質量(g)約150(乾電池を含む)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
表示分解能-99.9~199.9℃/0.1℃、200~1300℃/1℃
連続使用時間(時間)約500
機能HOLD機能、最高温度・最低温度メモリ、キャリブレーション機能、オートパワーOFF(約30分)、偏差値表示
表示精度±(0.1%rdg+0.3)℃
表示範囲(℃)-99.9~1300
防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)、 保護等級4
表示更新時間約0.6秒
測定する対象物によって3種類のセンサーを手軽に交換できます。防滴・防塵構造(IP65)です。
仕様分解能:0.1℃●精度:-50~-20.1℃/±1℃、100.1~275℃/±1℃、-20~100℃/±0.5℃●応答時間:15秒(t 99)●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●サイズ:145×38×195mm●重量:139g●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~275
アズワン品番2-6304-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。簡単操作で2秒で測定、大きな液晶表示付の芯温計です。抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で丸洗いが可能です。
仕様応答性:2秒(90% 応答)●電池寿命:2500時間以上(周囲温度25℃)●サイズ:55×45×183mm●防塵・防水:IP67●センサー保護キャップ付き●※防水構造を維持するために電池交換はできません。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~260
アズワン品番2-3521-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥23,480
税込¥25,828
9日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~250
アズワン品番64-3728-98-20
校正証明書一般校正
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~250
アズワン品番64-3728-98-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~250
アズワン品番64-3728-98-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500)
アズワン品番61-0104-08-20
校正証明書一般校正
1個
¥26,980
税込¥29,678
14日以内出荷
ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500)
アズワン品番61-0104-08-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
一般校正証明書付き。応答性が速く、わずか10秒で温度測定が可能。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書
寸法(mm)温度測定部(プローブ):Φ3×L110
電源CR2032形リチウム電池1個
測定範囲(℃)-50~+350
測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値
温度表示間隔:約1秒
温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65相当
取扱説明書(0.41MB)
最小表示(℃)0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1
校正証明書一般校正証明書付き
1台
¥25,980
税込¥28,578
15日以内出荷
一般校正証明書付き。セパレート・センサーで離れた場所の温度測定に便利。応答性が速く、わずか10秒で温度が測定可能。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書
寸法(mm)温度測定部(プローブ):Φ3×L108
電源CR2032形リチウム電池1個
測定範囲(℃)-50~+350
測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値
温度表示間隔:約1秒
温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
ケーブル長(mm)約600
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65相当
取扱説明書(0.41MB)
最小表示(℃)0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1
校正証明書一般校正証明書付き
1台
¥28,980
税込¥31,878
15日以内出荷
赤外線放射温度・中心温度計 testo 104-IR BT は、信頼性の高い温度管理を行うための温度計です。1台に放射温度計、中心温度計の2つの機能が搭載されており、製造・調理対象の食品に合わせて使い分けが可能です。HACCPにおける温度管理点 (CP/CCP) のチェックに適しています。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化できます。日常の温度管理業務のDXをサポートします。
HI 9063VC真空調理用芯温度計用針状センサーです。
精度±0.2%FS
温度測定範囲(℃)0~200
温度プローブにディスプレイがついたシンプルな小型の温度計です。IP67の防水仕様なので流水や食器洗浄機で洗浄可能。中心温度を素早く簡単に測定出来ます。無操作状態が60分続くと自動的に電源が切れるオートオフ機能付き
測定範囲-20~+230
直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:3.5、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:1.6
精度(℃)±1(-20~+53.9範囲)、±0.8(+54~+90範囲)、±1(+90.1~+180範囲)、±1.5(+180.1~+230範囲)
分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9範囲)、1.0(その他の範囲)
保護等級IP67
バッテリーボタン型バッテリLR44
シャフト長さ(mm)プローブ:プローブ:120、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:7.5
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-20~+70
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計。広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適
仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃
直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:3
バッテリー単4電池×3
シャフト長さ(mm)プローブ:プローブ:200、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4
動作温度(℃)0~+40
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約1000時間
測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております。食品・調理、園芸などの温度測定に最適です。IP66保護等級に対応の防塵防水仕様の中心温度計です。
トラスコ品番551-7872
幅(mm)175
高さ(mm)41
奥行(mm)17
電源ボタン電池 リチウムイオン電池(CR-2032)×1個(テスト用付属)
温度表示最小:0.1℃
測定温度範囲(℃)-50~200
プローブ長(mm)Φ2.5×123(金属センサー部として)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1
2
次へ
デジタル温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。