アナログ温度計 :「気象計」の検索結果
関連キーワード
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-10~100(1)
-20~60(1)
-40~70(1)
-50~50(1)
数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー(防滴・防塵構造)
正しい数字がすぐわかる高感度センサ。
便利なクリップ付ホルダーケース
材質ステンレス
質量(g)約25(箱含む)
精度±1℃(-10~40℃)
寸法(Φmm)(表示部)約26、(センサープローブ)4×125
材質(ケース)ステンレス、ABS
精度(℃)±1(-20~+40)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防滴・防塵
測定範囲-50℃~+50℃。
本格派仕様のアナログ温度計。
材質PS樹脂
質量(g)約25(箱含む)
測定範囲(℃)-50~+50/1目盛1
本体寸法(mm)約55×55×16
温度測定範囲(℃)-50~50
精度(℃)±1目盛/-20℃~+40℃、±2目盛
材質(外枠)PS樹脂
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
直径30cm、大きくみやすい湿度計付温度計。大型で作業場等でも見やすい。
仕様温度・湿度計
寸法(mm)径300×40
色ホワイト
質量(g)900
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
材質PS樹脂
質量(g)約18
測定範囲(℃)-20~+60
本体寸法(mm)約60×30×12
温度測定範囲(℃)-20~60
設置方式ハンディタイプ
材質(外枠)PS樹脂
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。