温度計その他関連用品 :「表面温度測定用 センサー」の検索結果
測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃
アズワン品番67-2538-52
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。