温度計その他関連用品 :「おんどとりジュニア」の検索結果
TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-50~115
仕様攪拌水中 約15秒(90%応答)
適合TR71A、TR-71nw、TR-71wf、TR-73U
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-40~110
ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)
防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なし
アズワン品番6-8030-13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。