温度計その他関連用品 :「安立 温度計」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップあり
コード種類標準コード
コード長さ(m)1
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。
液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。
コード長さ(m)1
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状とがり
タイプ標準タイプ(テープ幅)
形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出)
使用温度範囲(℃)-50~210
コード種類低温タイプ標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです。
パイプ長(mm)1000
タイプグリップあり
コード種類グリップあり標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)15
コーティング【ガード材質と接触板】ポリイミドガード接触板コーティング(高温用・非接地)/ポリイミド製のガード、コーティングに関するご注意をご確認下さい
パイプ形状ストレート
パイプ長(mm)30
タイプグリップあり
コード種類標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。
先端形状とがり
タイプ標準タイプ(テープ幅)
形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出)
テープ長さ(mm)150
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)-50~400
パイプ形状90°
パイプ長(mm)100
タイプグリップあり
コード種類グリップあり/標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)27
コーティング【ガード材質と接触板】ガードなし(接地)
パイプ形状ストレート
タイプグリップあり
コード種類標準コード
コード長さ(m)1
BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです。
コード種類標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状ミニプラグ
測定対象冷蔵・冷凍庫用
WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
ヘッド径(Φmm)20×34
熱電対Kタイプ
コード種類Φ2.3mmシリコンゴム被覆コード/耐熱240℃(WE-11、WE-13、WE-21、WE-23)
プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
タイプグリップなし
使用温度範囲(℃)-50~250
1個
¥20,980
税込¥23,078
12日以内出荷
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状とがり
タイプ標準タイプ(テープ幅)
コード長さ(m)1
プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
仕様グリップの有無:有
材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
形状(ガード)平面用
使用温度範囲(℃)-50~250
コード長さ(m)1
ヘッド形状ガードタイプ(テフロン)
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
許容差±2.5℃(0~200℃における)
応答速度3.5秒
熱電対Eタイプ
耐久性1500時間以上
パイプ長(mm)100
プラグ形状標準プラグ
パイプ形状ストレート、平行
ヘッド寸法(mm)29×60
被覆材シリコン
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状とがり
タイプ標準タイプ(テープ幅)
形状【コーティング】高温用ポリイミド(先端露出)
使用温度範囲(℃)-50~400(テープの長さが150mmを超える場合はMAX.350)
コード種類高温タイプ標準コード(ST-※3、ST-※4)
コード長さ(m)1
プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップあり
コード種類グリップあり/標準コード
コード長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-50~400
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。