13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです。
コード種類標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状ミニプラグ 測定対象冷蔵・冷凍庫用
1個
16,980 税込18,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
ヘッド径(Φmm)20×34 熱電対Kタイプ コード種類Φ2.3mmシリコンゴム被覆コード/耐熱240℃(WE-11、WE-13、WE-21、WE-23) プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属) タイプグリップなし 使用温度範囲(℃)-50~250
1個
20,980 税込23,078
12日以内出荷

CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップあり コード種類グリップあり/標準コード コード長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-50~400
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップあり コード種類標準コード コード長さ(m)1
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (464種類の商品があります)

MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
コード長さ(m)1
1個
18,980 税込20,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)-50~400 パイプ形状90° パイプ長(mm)100 タイプグリップあり コード種類グリップあり/標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)27 コーティング【ガード材質と接触板】ガードなし(接地) パイプ形状ストレート タイプグリップあり コード種類標準コード コード長さ(m)1
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状とがり タイプ標準タイプ(テープ幅) コード長さ(m)1 プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状とがり タイプ標準タイプ(テープ幅) 形状【コーティング】高温用ポリイミド(先端露出) 使用温度範囲(℃)-50~400(テープの長さが150mmを超える場合はMAX.350) コード種類高温タイプ標準コード(ST-※3、ST-※4) コード長さ(m)1 プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
1個
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)15 コーティング【ガード材質と接触板】ポリイミドガード接触板コーティング(高温用・非接地)/ポリイミド製のガード、コーティングに関するご注意をご確認下さい パイプ形状ストレート パイプ長(mm)30 タイプグリップあり コード種類標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
1個
32,980 税込36,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状とがり タイプ標準タイプ(テープ幅) 形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出) 使用温度範囲(℃)-50~210 コード種類低温タイプ標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。
コード長さ(m)1
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです。
パイプ長(mm)1000 タイプグリップあり コード種類グリップあり標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『温度計』には他にこんなカテゴリがあります