絞り込み
ブランド
  • 熱研
  • 佐藤計量器製作所(32)
  • エスコ(16)
  • CHINO(チノー)(16)
  • 安立計器(16)
  • testo(テストー)(13)
  • 東亜計器(12)
  • T&D(ティアンドデイ)(10)
  • A-Gas Japan(10)
  • 三商(7)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • エンペックス気象計(2)
  • アズワン(1)
  • 三和製作所(1)
  • シンワ測定(1)
  • 鶴賀電機(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • 山本計器(1)
  • 理化工業(1)
測定範囲(℃)
  • 0~300(1)
  • 0~400(2)
  • -30~300(2)
  • -40~200(1)
  • -40~300(1)
  • -40~800(1)
  • -40~1000(1)
  • -50~300(1)
  • -99.99~400(1)
  • -199.9~500(1)
特性
  • 防水(7)
特殊用途
  • 食品用(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SN-3000用防水食品耐久型センサ 熱研SN-3000用防水食品耐久型センサ熱研
8,898税込9,788
1本
予約販売
防水・先トガリ・感温部を3Φに強度向上品
用途固めの食品の測定し向く適合機種SN-3000-00特性防水
熱中症予防対策温湿度計用ボールガード 熱研熱中症予防対策温湿度計用ボールガード熱研(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有適合機種SN-902/SN-910/その他壁掛け温度計、温湿度計材質ステンレス質量(g)約940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×90
SN-3000用本体ビニールカバー(透明) 熱研SN-3000用本体ビニールカバー(透明)熱研
899税込989
1本
当日出荷
本体を簡易的に水から守る
用途本体を管的に汚れより守る
SN-3200パーソナルサーモ用静止表面用センサ(直型タイプ) 熱研SN-3200パーソナルサーモ用静止表面用センサ(直型タイプ)熱研
13,980税込15,378
1本
予約販売
表面接地部分が弓上で測定しやすい
用途一般表面測定に形状接触面20Φ×115mm温度範囲(℃)0~400
SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用) 熱研SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用)熱研
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
500mmとちょうどいい長さ
用途熱風炉や電気炉の温度測定に適合機種SN-350Ⅱ形状先丸型4.8Φ×500mm温度範囲(℃)-40~800
SN-3000本体用シリコンプロテクタ 熱研SN-3000本体用シリコンプロテクタ熱研
2,998税込3,298
1個
14日以内出荷
本体を落下や打撃から守る
用途使い方が荒い環境にて本体を守る
SN-3000用防水高速応答センサ 熱研SN-3000用防水高速応答センサ熱研
15,980税込17,578
1本
当日出荷
防水・感温部が細く応答速度が速い
用途中心温度を速く測定したい時に向く特性防水
SN-3000防水液体用センサ 熱研SN-3000防水液体用センサ熱研
10,980税込12,078
1本
37日以内出荷
防水・液体測定に向く
用途液体・油温度測定特性防水
SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m) 熱研SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m)熱研
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
低価格センサで油温度測定に向きます。
適合機種SN-320PKコード長さ(m)2測定精度±2.5℃又は測定温度の±0.75%のどちらか大きい値感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-50~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子K熱電対防水性IPX6
SN-3200用シリコンカバー 熱研SN-3200用シリコンカバー熱研
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
脱着が簡単に行えます
用途本体の保護に
SN-3200パーソナルサーモ用アスファルト測定用センサ 熱研SN-3200パーソナルサーモ用アスファルト測定用センサ熱研
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
先端が尖っておりアスファルト等に刺しやすい
用途アスファルトの内部測定に形状先トガリ型4.8Φ×250mm温度範囲(℃)0~300
SN-3200パーソナルサーモ用パン窯内部測定用センサ 熱研SN-3200パーソナルサーモ用パン窯内部測定用センサ熱研
18,980税込20,878
1本
8日以内出荷
ステンレスワイヤーにて丈夫
用途熱風ダクトやパン窯の測定に形状ステンレスワイヤー2m温度範囲(℃)0~400
SN-3200パーソナルサーモ用極細センサ 熱研SN-3200パーソナルサーモ用極細センサ熱研
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷
Φ1と極細にて入口が細い場所や曲面奥迄測定が可能
用途ショーケースやオーブン温度の測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状1Φ×1m温度範囲(℃)-40~200
SN-3200パーソナルサーモ用一静止表面用センサ(低温用) 熱研SN-3200パーソナルサーモ用一静止表面用センサ(低温用)熱研
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
マイナス域の測定が可能
用途冷凍食品や鉄板の表面温度測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状接触面17Φ×132mm温度範囲(℃)-40~300
SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(高温用) 熱研SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(高温用)熱研
21,980税込24,178
1本
8日以内出荷
パイプ部分が長く手持ちにて高温測定が可能
用途油等の中高温測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状先丸型4.8Φ×1000mm温度範囲(℃)-40~1000
SN-300用耐熱被覆シリコンプロテクタ付センサ 熱研SN-300用耐熱被覆シリコンプロテクタ付センサ熱研
14,980税込16,478
1本
37日以内出荷
衝撃に強い・センサ保護
用途食品の中心温度測定、コードを高温環境の測定
SN-300用標準シリコンプロテクタ付センサ 熱研SN-300用標準シリコンプロテクタ付センサ熱研
10,980税込12,078
1本
37日以内出荷
衝撃に強い・センサ保護
用途食品の中心温度測定
SN-300用計量防水食品用センサ(樹脂グリップ) 熱研SN-300用計量防水食品用センサ(樹脂グリップ)熱研
8,998税込9,898
1本
37日以内出荷
長時間でも疲れにくい計量設計
用途長時間の中心温度測定に向く適合機種SN-3000-00測定対象食品特性防水
SN-300用防水食品用センサ 熱研SN-300用防水食品用センサ熱研
8,898税込9,788
1本
37日以内出荷
センサコードを短くし(0.5cm)使いやすくしました
用途コードが『邪魔にならない、中心温度を速く測定したい時に向く適合機種SN-3000-00測定対象食品特性防水
SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(3m) 熱研SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(3m)熱研
24,980税込27,478
1本
8日以内出荷
白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能
コード長さ(m)3測定精度B級感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-30~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体防水性IPX6
SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(2m) 熱研SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(2m)熱研
21,980税込24,178
1本
8日以内出荷
白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能
適合機種SN-320PKコード長さ(m)2測定精度B級感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-30~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体防水性IPX6
デジタル標準温度計SN-360Ⅲ収納用ハードケース 熱研デジタル標準温度計SN-360Ⅲ収納用ハードケース熱研
9,898税込10,888
1個
97日以内出荷
SN-360Ⅲに関するパーツが全て収納可能
デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-02オプションセンサ 熱研デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-02オプションセンサ熱研
32,980税込36,278
1本
14日以内出荷
クラスA防水
寸法(mm)Φ4.8×300コード長さ(m)1.1温度測定範囲(℃)-199.9~500特性防水
デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-01標準センサ 熱研デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-01標準センサ熱研
21,980税込24,178
1本
97日以内出荷
クラスA防水
材質【センサー部】ステンレス寸法(mm)Φ3.2×150コード長さ(m)1.1温度測定範囲(℃)-99.99~400精度(℃)±0.15+(0.002×T)素子【測温素子】Pt100Ω(クラスA/巻線4導線式)特性防水防水性IPX5(本体共に専用防水コネクタ使用)

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計その他関連用品