絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~300(1)
- 0~400(2)
- -30~300(2)
- -40~300(2)
- -40~800(2)
- -40~1000(1)
- -50~300(1)
- -99.99~400(1)
- -199.9~500(1)
特性
- 防水(7)
特殊用途
- 食品用(2)
ブランド
- 熱研
- 佐藤計量器製作所(30)
- CHINO(チノー)(16)
- エスコ(15)
- 安立計器(15)
- testo(テストー)(10)
- T&D(ティアンドデイ)(10)
- A-Gas Japan(10)
- 東亜計器(9)
- 三商(5)
- エンペックス気象計(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- ホーザン(1)
- 山本計器(1)
- 日本計量器工業(1)
- ISOTECH(1)

熱中症予防対策温湿度計用ボールガード
熱研(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷表示が大きく、見やすい用途学校の体育館に多く実績有適合機種SN-902/SN-910/その他壁掛け温度計、温湿度計材質スチールクロムメッキ質量(g)約940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×90
SN-3200パーソナルサーモ用アスファルト測定用センサ
熱研¥13,980税込¥15,3781本8日以内出荷先端が尖っておりアスファルト等に刺しやすい用途アスファルトの内部測定に形状先トガリ型4.8Φ×250mm温度範囲(℃)0~300
SN-3200パーソナルサーモ用極細センサ
熱研¥15,980税込¥17,5781本8日以内出荷Φ1と極細にて入口が細い場所や曲面奥迄測定が可能用途ショーケースやオーブン温度の測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状1Φ×1m温度範囲(℃)-40~300
SN-3200パーソナルサーモ用静止表面用センサ(直型タイプ)
熱研¥13,980税込¥15,3781本当日出荷表面接地部分が弓上で測定しやすい用途一般表面測定に形状接触面20Φ×115mm温度範囲(℃)0~400
SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用)
熱研¥17,980税込¥19,7781本8日以内出荷500mmとちょうどいい長さ用途熱風炉や電気炉の温度測定に適合機種SN-350Ⅱ形状先丸型4.8Φ×500mm温度範囲(℃)-40~800
SN-3200パーソナルサーモ用パン窯内部測定用センサ
熱研¥18,980税込¥20,8781本8日以内出荷ステンレスワイヤーにて丈夫用途熱風ダクトやパン窯の測定に形状ステンレスワイヤー2m温度範囲(℃)0~400
SN-3200パーソナルサーモ用一静止表面用センサ(低温用)
熱研¥13,980税込¥15,3781本8日以内出荷マイナス域の測定が可能用途冷凍食品や鉄板の表面温度測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状接触面17Φ×132mm温度範囲(℃)-40~300
SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(高温用)
熱研¥28,980税込¥31,8781本8日以内出荷パイプ部分が長く手持ちにて高温測定が可能用途油等の中高温測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状先丸型4.8Φ×1000mm温度範囲(℃)-40~1000
SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用)
熱研1本欠品中センサが長めで幅広い測定物の温度測定が出来る用途乳飲料や一般液の測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状先丸型4.8Φ×300mm温度範囲(℃)-40~800
SN-300用計量防水食品用センサ(樹脂グリップ)
熱研¥8,998税込¥9,8981本37日以内出荷長時間でも疲れにくい計量設計用途長時間の中心温度測定に向く適合機種SN-3000-00測定対象食品特性防水
SN-300用防水食品用センサ
熱研¥8,998税込¥9,8981本37日以内出荷センサコードを短くし(0.5cm)使いやすくしました用途コードが『邪魔にならない、中心温度を速く測定したい時に向く適合機種SN-3000-00測定対象食品特性防水
SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m)
熱研¥14,980税込¥16,4781本8日以内出荷低価格センサで油温度測定に向きます。適合機種SN-320PKコード長さ(m)2測定精度±2.5℃又は測定温度の±0.75%のどちらか大きい値感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-50~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子K熱電対防水性IPX6
SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(3m)
熱研¥24,980税込¥27,4781本8日以内出荷白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能コード長さ(m)3測定精度B級感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-30~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体防水性IPX6
SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(2m)
熱研¥21,980税込¥24,1781本8日以内出荷白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能適合機種SN-320PKコード長さ(m)2測定精度B級感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-30~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体防水性IPX6
デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-02オプションセンサ
熱研¥32,980税込¥36,2781本14日以内出荷クラスA防水寸法(mm)Φ4.8×300コード長さ(m)1.1温度測定範囲(℃)-199.9~500特性防水
デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-01標準センサ
熱研¥21,980税込¥24,1781本97日以内出荷クラスA防水材質【センサー部】ステンレス寸法(mm)Φ3.2×150コード長さ(m)1.1温度測定範囲(℃)-99.99~400精度(℃)±0.15+(0.002×T)素子【測温素子】Pt100Ω(クラスA/巻線4導線式)特性防水防水性IPX5(本体共に専用防水コネクタ使用)