24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体を簡易的に水から守る
用途本体を管的に汚れより守る
1本
899 税込989
当日出荷

表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有 適合機種SN-902/SN-910/その他壁掛け温度計、温湿度計 材質ステンレス 質量(g)約940 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×90
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

防水・先トガリ・感温部を3Φに強度向上品
用途固めの食品の測定し向く 適合機種SN-3000-00 特性防水
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

表面接地部分が弓上で測定しやすい
用途一般表面測定に 形状接触面20Φ×115mm 温度範囲(℃)0~400
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

防水・感温部が細く応答速度が速い
用途中心温度を速く測定したい時に向く 特性防水
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
9,898 税込10,888
14日以内出荷

クラスA防水
寸法(mm)Φ4.8×300 コード長さ(m)1.1 温度測定範囲(℃)-199.9~500 特性防水
1本
32,980 税込36,278
14日以内出荷

パイプ部分が長く手持ちにて高温測定が可能
用途油等の中高温測定に 適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ 形状先丸型4.8Φ×1000mm 温度範囲(℃)-40~1000
1本
21,980 税込24,178
8日以内出荷

500mmとちょうどいい長さ
用途熱風炉や電気炉の温度測定に 適合機種SN-350Ⅱ 形状先丸型4.8Φ×500mm 温度範囲(℃)-40~800
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷

マイナス域の測定が可能
用途冷凍食品や鉄板の表面温度測定に 適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ 形状接触面17Φ×132mm 温度範囲(℃)-40~300
1本
13,980 税込15,378
8日以内出荷

白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能
コード長さ(m)3 測定精度B級 感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型 温度測定範囲(℃)-30~300 耐熱温度(℃)(握り部)80 素子【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体 防水性IPX6
1本
24,980 税込27,478
8日以内出荷

ステンレスワイヤーにて丈夫
用途熱風ダクトやパン窯の測定に 形状ステンレスワイヤー2m 温度範囲(℃)0~400
1本
18,980 税込20,878
8日以内出荷

低価格センサで油温度測定に向きます。
適合機種SN-320PK コード長さ(m)2 測定精度±2.5℃又は測定温度の±0.75%のどちらか大きい値 感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型 温度測定範囲(℃)-50~300 耐熱温度(℃)(握り部)80 素子K熱電対 防水性IPX6
1本
14,980 税込16,478
8日以内出荷

先端が尖っておりアスファルト等に刺しやすい
用途アスファルトの内部測定に 形状先トガリ型4.8Φ×250mm 温度範囲(℃)0~300
1本
13,980 税込15,378
8日以内出荷

脱着が簡単に行えます
用途本体の保護に
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

Φ1と極細にて入口が細い場所や曲面奥迄測定が可能
用途ショーケースやオーブン温度の測定に 適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ 形状1Φ×1m 温度範囲(℃)-40~200
1本
15,980 税込17,578
8日以内出荷

白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能
適合機種SN-320PK コード長さ(m)2 測定精度B級 感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型 温度測定範囲(℃)-30~300 耐熱温度(℃)(握り部)80 素子【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体 防水性IPX6
1本
21,980 税込24,178
8日以内出荷

本体を落下や打撃から守る
用途使い方が荒い環境にて本体を守る
1個
2,998 税込3,298
14日以内出荷

センサコードを短くし(0.5cm)使いやすくしました
用途コードが『邪魔にならない、中心温度を速く測定したい時に向く 適合機種SN-3000-00 測定対象食品 特性防水
1本
8,898 税込9,788
37日以内出荷

長時間でも疲れにくい計量設計
用途長時間の中心温度測定に向く 適合機種SN-3000-00 測定対象食品 特性防水
1本
8,998 税込9,898
37日以内出荷

衝撃に強い・センサ保護
用途食品の中心温度測定、コードを高温環境の測定
1本
14,980 税込16,478
37日以内出荷

衝撃に強い・センサ保護
用途食品の中心温度測定
1本
10,980 税込12,078
37日以内出荷

防水・液体測定に向く
用途液体・油温度測定 特性防水
1本
10,980 税込12,078
37日以内出荷

クラスA防水
材質【センサー部】ステンレス 寸法(mm)Φ3.2×150 コード長さ(m)1.1 温度測定範囲(℃)-99.99~400 精度(℃)±0.15+(0.002×T) 素子【測温素子】Pt100Ω(クラスA/巻線4導線式) 特性防水 防水性IPX5(本体共に専用防水コネクタ使用)
1本
21,980 税込24,178
97日以内出荷

『温度計』には他にこんなカテゴリがあります