サニタリーサーモ プロ用交換センサ三商当日出荷
センサTSP-100にシリコンプロテクタ装着したもの。。シリコンプロテクタにより、落下時の破損防止及び油汚れを防止。
寸法(mm)検知部:3(先端2.0)×110ケーブル長(m)約1
静止表面用(中温)三商4日以内出荷
温度範囲(℃)0~600規格静止表面用(中温)直径×長さL(Φmm×mm)先端部:25×40
オプションセンサ三商4日以内出荷
防水食品用チルドセンサ 氷温領域(0℃以下~氷温点)までの温度範囲が高精度(±0.3℃)で測定できるセンサトガリ形状の高速応答センサです。
測定温度範囲(℃)-50~200寸法(mm)検知部:3×110(先端2)
オプションセンサ三商4日以内出荷
防水フッ素チューブセンサ センサ検知部をフッ素チューブ加工しており、酸やアルカリ溶液の温度測定が可能なセンサです(フッ素チューブ加工はセンサ検知部のみ)。
測定温度範囲(℃)-50~280寸法(mm)検知部:3×110(先端2)
オプションセンサ三商4日以内出荷から7日以内出荷
測定温度範囲(℃)-30~280寸法(mm)検知部:3×410先端形状先丸
オプションセンサ三商当日出荷から12日以内出荷
センサ先端は細く高速応答。根元は太くて丈夫。
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980
広角赤外線レンズフルーク(FLUKE)税込¥175,780¥159,800