12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度指示温度計(留点型最高温度計)。水銀式体温計の様な最高温度計の一種
用途ある一定期間における最高温度の記録(使用開始から読取り時まで)。温度が変動する環境での最高温度、気温測定。一度きりの最高温度を記録したい用途に利用。一定時間における最高温度を記録できるため、恒温装置、乾燥装置などに多く利用されています。耐圧性も高いので、高圧滅菌器にも多く利用されています。 表示範囲(℃)100~150
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 適合寸法(mm)温度計:300
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304 寸法(mm)【検知部】Φ3.2×400 コード長さ(m)0.9 温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式 測定温度範囲(℃)-99.99~400.00 防水性保護等級7
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304 寸法(mm)【検知部】Φ3.2×250 コード長さ(m)0.9 温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式 測定温度範囲(℃)-99.99~400.00 防水性保護等級7
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷

検知部の外形を細くすることでスピーディーに計測することができます。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304 寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150 コード長さ(m)0.9 温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式 測定温度範囲(℃)-99.99~400.00 防水性保護等級7
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷

グリップ部分をスリーブタイプにする事で性能は変わらず低価格になります。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304 寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150 コード長さ(m)0.9 温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式 測定温度範囲(℃)-99.99~400.00 防水性保護等級7
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

TOA-PT01シリーズの変換ケーブルです。
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

TOA-PT01に付属されている標準センサになります。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304 寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150 コード長さ(m)0.9 温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式 測定温度範囲(℃)-99.99~300.00 防水性保護等級7
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

TOA-PT01シリーズの出力ケーブルです。
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

~750℃までの高音域を安定・再現性よく計測することができます。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304 コード長さ(m)0.9 温度測定精度±(0.3+0.005ltl)℃ Pt100(クラスB)4線式 測定温度範囲(℃)0~750 防水性保護等級7
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『温度計』には他にこんなカテゴリがあります