温度計その他関連用品 :「温湿度計 無線」の検索結果
SK-270WP-B、SK-110TRH-B のBLE出力を受信し、Excelに計測値を自動で入力するUSBドングル。・同時に3台受信が可能です。機器からの送信タイミングが異なる場合は最大10台の受信が可能です。・USB給電式のため外部電源は不要です。使用するPCへ接続した時点で受信待機を開始します。・複数台同時接続。パソコン1台で複数台の機器からの測定値の受信が可能です。
仕様受信距離:見通し約10m(障害物のない見通し距離)
電源DC5V 300mA(USBポートから給電)
対応OSWindows10/11 64bit
使用環境条件5~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)
保管環境10~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。