13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置方法」から絞り込む
スタンド(6)
マグネット
卓上式(36)
吸盤(1)
壁掛け(34)
その他(4)
快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA 測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g)約168 (乾電池含む) 精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%)1単位 測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法マグネット、フック穴付き 電池寿命約1年 取扱説明書(1.98MB) 表示周期約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30 測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃)0.1単位
1台
2,248 税込2,473
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA 測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g)約100 (乾電池含む) 精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%)1単位 測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式 電池寿命約1年 取扱説明書(0.38MB) 表示周期約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30 測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃)0.1単位
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お部屋の環境管理の目安に便利な時計付き温度湿度計です。数字だけでなくアイコンで表示されるからお部屋環境をパッと見でわかりやすい仕様。裏面のマグネットで貼りつけて使えるほか、スタンド付きなのでデスクや棚などに置いて使えます。
仕様カレンダー表示:~2099年12月31日までフルオート、時刻表示:12/24時間表示 材質ABS樹脂 質量(g)55 使用温度範囲(℃)0~40※結露無き事 電源CR2032×1(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×113×70 温度測定範囲(℃)-9.9~60 精度(%)±5(温度25度で40~80%RH)、±10(それ以外) 精度(℃)±1(5~40℃)、±2(それ以外) 湿度測定範囲(%)20~95 設置方法マグネット/スタンド 取扱説明書(3.44MB) 時間精度平均月差±30秒以内(気温25度で測定した場合)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。
材質ABS 寸法(mm)79×65×22 質量(g)64 電源単4電池×2(付属) 測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH 対応OSiOS11.0+ Android5.0+ 精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH) 通信方式Bluetooth4.2以降 設置方法マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)
1個(1個)
2,798 税込3,078
当日出荷

イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。 表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。 5段階の表情で快適度判別。
仕様卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き 寸法(mm)95×22×122 質量(g)約130 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 精度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他) 温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)10~98 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×22×122 温度測定精度±1℃(0~40℃)・±2℃(その他) 設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き 湿度測定精度±5%(50~80%)・±10%(その他)
1個
2,140 税込2,354
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1日1回最高最低温度を自動リセット 温度・湿度・時刻を同時に表示 最高温度、最低温度を記憶 記録した時刻も表示 見やすい大型液晶画面 フェイスアイコンで快適・不快を表示 卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
寸法(mm)約90×85×20 使用温度範囲(℃)0~50 電源単4乾電池×1本 精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温) 使用湿度範囲20~90%RH 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90 温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外) 設置方法卓上/背面マグネット 材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂 湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデジタル温湿度計
表示が見やすい3段階表示(温度、湿度、時計)+熱中症(5レベル)、インフルエンザ(3レベル)警戒表示します。環境対策製品として、学校や病院、一般オフィス、工場、家庭向けに使用。時刻設定が可能です。熱中症について:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を5段階表示します。季節性インフルエンザについて:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を3段階で表示します。
付属品単4形乾電池×2本(動作確認用) 材質ABS樹脂・アクリル樹脂(本体) 電源単4形乾電池×2本 精度温度±0.5℃(0~50℃)湿度±5%(10~90%)(温度20~30℃時) ±6%(左記以外) 分解能温度0.1℃、湿度1%rh 温度測定範囲(℃)-9.9~50.0 湿度測定範囲(%)0~100 表示機能温度(-9.9℃以下は、Lo表示)(50.0℃以上は、HI表示)湿度(20%以下は、Lo表示) (90%以上は、HI表示)※約17%以下になると、--表示。または、温度15℃以下で湿度30%以下の場合でも--表示。 この時に熱中症の暑さ指数5段階表示やWBGT値、または季節性インフルエンザ指数3段階 表示や絶対湿度も表示されません。 今日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 前日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 時計(時分表示 ※12/24H切替式) アラーム時刻 熱中症計(5段階表示---ほぼ安全/注意/警戒/厳重警戒/危険)・WBGT値(℃) 季節性インフルエンザ指数計(3段階表示---ほぼ安全/注意/警戒)・絶対湿度(g) 電池交換表示(ローバッテリーマーク付き) 保管温湿度範囲温度-9.9~50.0℃、湿度90%rh(氷結や結露しないこと) サンプリング周期20秒間ごと 設置方法スタンド、壁掛け、マグネット、卓上式 電池寿命約1年(室温20℃、湿度50%rh雰囲気にて) アラーム電子音 85dB以上 (前方10cm)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

熱中症・インフルエンザの危険度目安をバーで表示 温度/湿度の最高/最低自動メモリー 遠くからでも確認できる大画面表示(約W75×H63mm) 磁石での設置に、ずれ落ちにくいすべり止め付 掛けても置いても、フック穴・スタンド付
材質ABS樹脂 電源単4形アルカリ乾電池 温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃、その他の範囲:±2.0℃ 温度センサーバンドギャップ式温度センサ 湿度センサー静電容量式湿度センサ 保証期間1年 設置方法磁石、フック、スタンド 湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10% 温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99% 画面寸法(mm)75×63
1台
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計おうちルームデジタル温湿度計
RoHS
自社検品済シールあり。アイコンで快適、不快を表示、卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用。
仕様温度・湿度 寸法(mm)90×85×20 質量(g)100 電源単4乾電池×1本 精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90 設置方法卓上/背面マグネット 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.21MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンペックス気象計デジタルソーラー温湿度計
RoHS
◆温度、湿度表示。◆電池不要のソーラーパネル発電式。◆場所を取らないコンパクトボディ。◆卓上・背面マグネットの2WAY設置。◆快適温度、湿度範囲表示。環境に優しいソーラパネル発電式のデジタル温度・湿度計です。ソーラーパネル発電なので電池を使わずご使用いただけます。面倒な電池交換も不要でエコにもつながります。前面上部には快適温度、快適湿度範囲を表示しています。コンパクトタイプで設置場所もとりません。卓上が可能な背面スタンドとスチール面にピタッと貼り付く。背面マグネットで様々な設置場所を選べます。
仕様●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH) 電源ソーラーパネル発電 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59×63×10 本体質量(g)33 保証期間6ヶ月間 設置方法卓上/背面マグネット 主材質ABS樹脂、PVC樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.16MB)
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

お部屋の快適、不快を直感的に判断できる温湿度計。赤ちゃんのいる部屋やご年配の方の暑い夏に起きる室内熱中症対策に!。室内の快適・不快を顔の表情で表示!湿度と温度の原因も分かるので室内調節も簡単!。快適・不快の変化をランプとブザーでお知らせ!逐一画面を見る必要がありません。時間表示は12時間/24時間表示とお好みの形式に変更可能!。温度は0.1℃単位で表示されるので室温調節がかんたん!。湿度の測定範囲は20~95%と広範囲に測定します。リビング、キッチン、寝室など気になる場所にお使いいただけます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂、希土類磁石 質量(g)(約)75 (電池含まず) 電源単4乾電池×2本(別売) 表示時計:12時間/24時間切替表示(平均月差±60秒以内) 温度測定範囲(℃)-10~50(測定範囲外はLo:Hi表示)※0.1単位 精度(%)湿度:±5(45~70)それ以外±10 寸法(cm)本体:(約)8.8×9.0×2.4、パッケージ:(約)12×16×3 精度(℃)温度:±1(0~50)それ以外±2 機能お知らせ:顔表示・ランプ・ブザー・不快原因 湿度測定範囲(%)20~95(測定範囲外はLo:Hi表示)※1単位 設置方法スタンド・マグネット 電池寿命約12ヵ月(アルカリ乾電池使用の場合) 測定間隔(約)20秒に1回
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

温度センサー及び、湿度センサー(共に本体内蔵)。繰り返し使用可能。専用ソフトウェアを使用し、FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成・保存・表示。専用ソフトウェアを使用し、自動/手動スタート・遅延スタート・ログ間隔・アラーム設定・データタグ等のユーザープログラム可能。大画面で、見易い液晶ディスプレイ。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。USB接続端子付きで直接PCに接続可能。
用途温度計測・温度観察 品番20248 電源単4リチウム電池×2個 精度±0.5℃(0~50℃)、±1.0℃(上記以外) 温度測定範囲(℃)-40~50 湿度測定範囲(%)1~99 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×40×24 設置方法マグネット 関連資料(0.22MB)
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

TD-8180 デジタル快適計Ⅲ エンペックス気象計 動画あり
エンペックス気象計デジタル快適計Ⅲ
RoHS
熱中症/インフルエンザ注意目安をお知らせ。 熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤色ランプが点滅。 大きくて見やすい液晶パネル。 薄型スリムな温・湿度計本体。 月日/時刻自動切替表示(アラーム機能付き)。 収納できる卓上用スタンド。 スチール面に張り付けられる背面マグネット付き。 5段階の熱中症注意目安モード(4月~10月)。 「ほぼ安全」「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」をフェイスアイコンで表示。 「厳重警戒」「危険」時にはアラーム音と赤色ランプで注意喚起(入切可能)。 3段階の季節性インフルエンザ感染防止目安モード(11月~3月)。 「ほぼ安全」「注意」「警戒」をフェイスアイコンで表示(アラーム/ランプなし)。 熱中症/インフルエンザモード自動切替。
付属品取扱説明書(保証書付)、ボタン電池LR44×1 材質ABS樹脂 質量(g)約70(箱含む) 電源LR44×1 本体寸法(mm)約90×59×15 精度温度計:±1℃以内(0~40℃)、湿度計:±5%RH以内(40~65%/常温) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×14×88 保証期間1年 設置方法卓上/背面マグネット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります