19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置方法」から絞り込む
スタンド(1)
マグネット(1)
卓上式(5)
壁掛け(5)
デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ 動画あり
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm)120×99×23 精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%)10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23 使用電池単4×2本(別売) 設置方法置・掛 設置方式置掛両用 温度表示方式デジタル 関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書(0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

デジタル温湿度計 大型液晶タイプ モノタロウ 動画あり
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。 仕様空調目安表示・快適マーク表示 寸法(mm)235×165×25 測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH 質量(g)約416 電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池) 精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%) 文字高(mm)62(温度/湿度表示部) 温度測定範囲(℃)-9.9~50.0 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165 設置方法壁掛け・卓上 検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗 温度表示方式デジタル 取扱説明書(8.7MB) 測定周期(秒/回)約10 分解能(%RH)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂 測定範囲(℃)-9.9~50 測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外) 湿度測定範囲(%)20~95 電池単4形アルカリ電池 2本 ブザー音約80dB 設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド) 電池寿命約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お部屋環境管理の目安に便利なデジタル温度湿度計。コンパクトで設置場所にも困りません。
用途家庭用温度湿度計 材質プラスチック 質量(g)80 種類温度湿度計 精度温度(1~30℃の範囲で±1℃/左記以外で1.5℃)、湿度(41%RH~70%RHの範囲で±5%RH/左記以外で±7%RH) 表示方式デジタル 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(10~95%RH)・時計表示・環境目安表示(熱中症注意・インフルエンザ注意・乾燥注意)・スタンド付き 使用電池単4乾電池×2(別売) 電池寿命約1年 寸法(縦×横×奥行)(mm)75×95×22
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデジタル温湿度計
表示が見やすい3段階表示(温度、湿度、時計)+熱中症(5レベル)、インフルエンザ(3レベル)警戒表示します。環境対策製品として、学校や病院、一般オフィス、工場、家庭向けに使用。時刻設定が可能です。熱中症について:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を5段階表示します。季節性インフルエンザについて:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を3段階で表示します。
付属品単4形乾電池×2本(動作確認用) 材質ABS樹脂・アクリル樹脂(本体) 電源単4形乾電池×2本 精度温度±0.5℃(0~50℃)湿度±5%(10~90%)(温度20~30℃時) ±6%(左記以外) 分解能温度0.1℃、湿度1%rh 温度測定範囲(℃)-9.9~50.0 湿度測定範囲(%)0~100 表示機能温度(-9.9℃以下は、Lo表示)(50.0℃以上は、HI表示)湿度(20%以下は、Lo表示) (90%以上は、HI表示)※約17%以下になると、--表示。または、温度15℃以下で湿度30%以下の場合でも--表示。 この時に熱中症の暑さ指数5段階表示やWBGT値、または季節性インフルエンザ指数3段階 表示や絶対湿度も表示されません。 今日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 前日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 時計(時分表示 ※12/24H切替式) アラーム時刻 熱中症計(5段階表示---ほぼ安全/注意/警戒/厳重警戒/危険)・WBGT値(℃) 季節性インフルエンザ指数計(3段階表示---ほぼ安全/注意/警戒)・絶対湿度(g) 電池交換表示(ローバッテリーマーク付き) 保管温湿度範囲温度-9.9~50.0℃、湿度90%rh(氷結や結露しないこと) サンプリング周期20秒間ごと 設置方法スタンド、壁掛け、マグネット、卓上式 電池寿命約1年(室温20℃、湿度50%rh雰囲気にて) アラーム電子音 85dB以上 (前方10cm)
1個
3,998 税込4,398
欠品中

作業時にも腰などに着けて常時温度・湿度の確認ができます。バックライト機能付で暗闇でも数値の確認が可能です。インフルエンザ・熱中症の警告機能付です。防滴タイプで、雨などに濡れても故障の心配がありません。
用途作業時、外出時の温度・湿度の確認に。 トラスコ品番160-6376 セット内容バンド 幅(mm)35 高さ(mm)70 質量(g)25 奥行(mm)15 電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 測定項目温度、湿度 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能バックライト機能付き、熱中症警告4段階、インフルエンザアラーム付 湿度測定範囲(%)10~99 防水性IPX4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

快適マーク表示で、快適な温度・湿度がひとめでわかります。最高/最低温度・湿度の記憶機能付き、マグネット付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
用途園芸用 温度測定範囲(℃)-9.9~50 湿度測定範囲(%)20~90% 質量(g)77 本体寸法(mm)86×81×17 精度±1℃(-9.9~40℃)、±5%(35~85%)常温時 設置方式壁掛け/卓上式 温度表示方式デジタル
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質ABS樹脂、アクリル樹脂 質量(g)143 電源単四型乾電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×17×120 温度測定範囲(℃)-9.9~50 湿度測定範囲(%)20~90 アズワン品番64-0892-16 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1個
4,398 税込4,838
欠品中

スタンド&壁掛け穴付 文字サイズ62×31mm 必要に応じて空調目安を表示・非表示が出来ます。
用途学校や病院などの公共スペースに 湿度測定範囲(%)20~95 材質プラスチック タイプ壁掛け・卓上 本体寸法(mm)235×165×25 本体質量(g)408 温度測定範囲(℃)-9.9~50 使用電池単3乾電池×2本 表示単位0.1℃/1% 温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃) 測定間隔約10秒 湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%) 温度表示方式デジタル
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。熱中症・インフルエンザ警告を表情でお知らせします。便利なスタンド、壁掛け用フック、ストラップ穴付。
材質ABS樹脂 電源単4形乾電池×1個(確認用付属) 精度温度 0.0~40.0℃:±1.0℃/その他の範囲:±2.0℃、湿度 50~80%:±5%/ その他の範囲:±10% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×17×67 温度測定範囲(℃)-9.9~50.0 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)10~99 表示範囲-9.9~50℃、10~99% 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×17×67 設置方法置き/壁掛け 分解能(%RH)1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

画面が大きく、読み取りやすいです。 最高・最低を表示できます。
材質ABS樹脂 質量(g)180 電源単3乾電池×1個(テスト用付属) ケーブル長(m)3(外部センサー) 測定精度±1℃ 温度測定範囲(℃)-9.9~50(内部)/-50~70(外部) アズワン品番4-3726-01 画面寸法(mm)63×82
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

画面が大きく、見やすいです。 最高・最低を表示できます。
材質ABS樹脂 質量(g)約160 電源単3乾電池×1個(テスト用付属) ケーブル長(m)3(外部センサー) 本体寸法(mm)95×23×138 測定精度温度/±1℃、湿度/±3%(50~80%RH)・±5%(50%RH未満、80%RH超) 温度測定範囲(℃)-9.9~50(内部)/-50~70(外部) アズワン品番4-3725-01 画面寸法(mm)63×82 湿度測定範囲(%RH)25~98
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

温度と湿度のみのシンプル表示です。大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。快適表示付きです。壁掛け、卓上療養で使用できます。
仕様センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-9.9~50.0 アズワン品番62-3842-53-20 校正証明書一般校正
1個
16,380 税込18,018
16日以内出荷

スタンド&壁掛け穴付 読み取りやすいデカ文字液晶 天然木無垢材を削り出した木製フレーム
湿度測定範囲(%)20~95 材質天然木・プラスチック タイプ壁掛け・卓上 本体寸法(mm)82×130×17 本体質量(g)117 温度測定範囲(℃)-9.9~50 使用電池単4乾電池×1 表示単位0.1℃/1% 温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃) 測定間隔約10秒 湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%) 温度表示方式デジタル
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きくて見やすい温湿度計
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(3V DC(単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本)) 測定範囲(℃)温度:‐9.9~50.0(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)湿度:20~95%(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」) 精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 機能・環境判定(温度・湿度 各3段階)・最大・最小温湿度・カレンダー(年月日・曜日)・時計(12時間・24時間切替)・アラーム(約 30秒 音量:65dB以上)・スヌーズ(5分間隔で約30秒、2回)・操作音のON/OFF 電池寿命約2年(1日3回アラームを約30秒鳴動の場合) 表示周期約20秒に1回 測定精度(℃)温度:0.0~40.0 ±1.0 それ以外±2.0 湿度:35~75% ±5% それ以外±10% 最小表示(℃)温度:0.1単位 湿度:1%単位
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

温度と湿度のみのシンプル表示です。大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。快適表示付きです。壁掛け、卓上療養で使用できます。
仕様センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-9.9~50.0 アズワン品番62-3842-53-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
18,880 税込20,768
16日以内出荷

温度と湿度のみのシンプル表示です。大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。快適表示付きです。壁掛け、卓上療養で使用できます。
仕様センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-9.9~50.0 アズワン品番62-3842-53-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
18,880 税込20,768
16日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)エアーチェッククリマ
相対湿度と周囲温度の正確な測定と最小/最大値の保存 高温度や空気の乾燥を視覚と聴覚で警告 湿気によるダメージの回避に役立つ テーブルの上に置いたり、対象物に取り付けたり、金属面に固定したりすることができます。 温度・時間表示
用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など 寸法(mm)96×110×18 質量(g)148 電源単四アルカリ乾電池2個 測定項目温度℃、湿度% 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能湿度警告表示(30%以下、65%以上)、とk李、タイマー、最大/最小値表示 湿度測定範囲(%)1~99 温度測定精度±1℃ 保存温度範囲(℃)-10~70 湿度測定精度±3%(20%~80%時)、±5%(0%~20%、80%~100%時) 動作湿度(%RH)<85、結露なきこと、高度<2000m 保存湿度(%RH)<85、結露なきこと
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

お部屋の快適状態をニコニコ顔で表示。温度が快適範囲外の時「寒い」「暑い」でお部屋の状態をお知らせします。湿度が快適範囲外の時「乾燥」「多湿」でお部屋の状態をお知らせします。電池残量不足時電池マーク表示。折り畳み式スタンド付き。マグネット付き。
本体寸法(mm)88×48×23 本体質量(g)64 温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(-9.9~50.0℃) 測定間隔10秒 測定温度範囲(℃)-9.9~50 湿度精度±5%(35~85%・常温時)±10%(20~34%・86~95%) アズワン品番68-5750-13 湿度測定範囲(%RH)20~95
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります