デジタル温湿度計 :「USB 電池」の検索結果
SDカードに記録可能なデジタル温湿度・CO2計です。
測定範囲温度:0~50℃、湿度:10~90%RH、CO2:0~4000ppm
付属品SDカード4GB、壁面取付ユニット、電池、ACアダプタ、取説
質量(g)約285
電源単4電池×6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32
分解能(℃)0.1
データ出力SDカード、USB出力
測定間隔5秒/回
時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)
温度表示方式デジタル
分解能(ppm)1
分解能(%RH)0.1
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。